「200v 330μf」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    日本ケミコン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 770 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    日本ケミコン
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差(プラス) = +20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc

    ニチコン
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:20 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:20mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7178-87
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF

    ニチコン
    829税込912
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GUアズワン品番65-7164-65
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 330μF

    ルビコン
    66,980税込73,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER

    Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    CORNELL DUBILIER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 6.35mm メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689税込758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V acTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 330μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 330μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4V dc 330μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +85℃ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-43
  • コンデンサ 330μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF, ,25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10電圧(V)25dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-52
  • コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:200mArmsアズワン品番65-7193-63
  • コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 6.3V dc 1箱 200個入

    ニチコン
    29,980税込32,978
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:10.5mm●寸法:6.3 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:LS●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mmアズワン品番65-7106-09
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.15Aアズワン品番65-7064-76
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72Aアズワン品番65-7053-10
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-41
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:120mΩアズワン品番65-7054-57
  • コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:4000h●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7056-35
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-7063-70
  • コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-6982-24
  • コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 2分アズワン品番65-7194-53
  • 電解コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6930-80