カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,411)
絞り込み
ブランド
「200v led 笠」の検索結果

TENQOO直付40形反射笠
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形反射笠防水
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形
エコリカ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から8日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
LEDベースライト40形反射笠型
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 反射笠型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
iD13400反射笠白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8980RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠省エネ白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)176.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠省エネ温白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)173.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠省エネ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組欠品中(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12640RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠WiL昼白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400反射笠PiPi昼白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.1制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000反射笠PiPi昼白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000反射笠WiL昼白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400反射笠リベコム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NEL8300ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000反射笠リベコム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NEL8000ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400反射笠省エネ調光白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様安定器:約10100%連続調光型、ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)176.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠省エネ調光温白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)173.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12640RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400反射笠省エネ調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形反射笠SUS
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO埋込40形反射笠SUS
東芝ライテック¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)58.7(100V)56.8(200V)56.8(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)157(100V) 162.3(200V) 162.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEER-41304WS、LEEM-41004N-WP-LS9入力電流(mA)592(100V) 295(200V) 250(242V)光束(Lm)9220埋め込み寸法(mm)130光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO直付40形反射笠冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付110形反射笠防水
東芝ライテック¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
TENQOO直付20形反射笠SUS
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO直付20タイプ片反射笠
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40タイプ片反射笠
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
...