カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,887)
  • 切削工具(4,081)
  • メカニカル部品(3,910)
  • 研磨材(1,545)
  • 物流用品(1,514)
  • 配管・水廻り設備部材(798)
  • 電気材料(726)
  • 機構部品(678)
  • 制御機器(587)
  • 科学研究・開発用品(478)
  • 測定用品(277)
  • ねじ・ボルト・釘(262)
  • 電動工具(260)
  • 作業工具(243)
  • 空調・照明・電設資材(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • 建築金物(157)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(129)
  • 学童・教育用品(109)
  • 船舶用品・漁業資材(99)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 厨房用品(64)
  • 溶接用品(60)
  • 医療(60)
  • 空圧工具(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • 農業機械(48)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 梱包用品(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 事務用品(39)
  • 介護用品(37)
  • バイク部品(35)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 家電(31)
  • 防犯用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 安全用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 整備工具・収納(20)
  • バッテリー・電装(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 救急・衛生(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 自転車部品(11)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • エンジン工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 農具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「20mm径」の検索結果

37,055件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥130~税込¥143~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • GA-25Sセット品 TMEHジャパン

    GA-25Sセット品

    TMEHジャパン(4件のレビュー)
    ¥535~税込¥589~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)100
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • ハットクリダイヤ20mm 東京オートマック

    ハットクリダイヤ20mm

    東京オートマック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-7777軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)53質量(g)28外径(Φmm)20
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • 旋回キャスター J ウカイ(岐阜産研工業)

    旋回キャスター J

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
    サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
  • Oリングセット Φ3-20mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-20mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • アルミ丸棒 光モール

    アルミ丸棒

    光モール(50件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルド車輪(鋳放し車輪) 永瀬工場

    チルド車輪(鋳放し車輪)

    永瀬工場(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 台形マグネチック撹拌子 径20mm×長さ45mm TARSONS

    台形マグネチック撹拌子 径20mm×長さ45mm

    TARSONS
    ¥13,798税込¥15,178
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番62-2936-64
  • 真空トラップ 管径20mm 三商

    真空トラップ 管径20mm

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    寸法d(mm)250寸法a(mm)20寸法b(mm)150寸法c(mm)40
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
  • 20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) エスコ

    20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951GA-20材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リンク寸法L(mm)20内径(Φmm)20線径(Φmm)4使用荷重(kg)10表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.1
  • 20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)

    20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110

    SLIK(スリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
    付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 20mm径

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
    仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ナイロン6
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB動作温度 Max = +160℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 20mm径

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径20mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、燃焼性評価UL 94 HB℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 20mm径

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 20mm径

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 20mm径

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    PTFE (押出成形)
    仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 20mm径

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 20mm径 マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 20mm径

    マクセル
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-20D)は別売です。高品質ステンレス316L製
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)255容量(mL)(採取)40質量(g)250筒径(Φmm)20筒長(mm)220
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 20mm径用 排出ロッド マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 20mm径用 排出ロッド

    マクセル
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    18日以内出荷
    別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-20)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)255質量(g)440本体径(mm)14
  • 穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 20mm用

    Power sonic(8件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
  • ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長100 mm カッター径20mm シャンク径12.5 mm プレーン RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長100 mm カッター径20mm シャンク径12.5 mm プレーン

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
    仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M12mmカッター径 = 20mmカッター長さ = 22mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 12.5 mm全体長さ = 100 mm材質 = HSS
  • ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長108 mm カッター径20mm シャンク径12 mm ねじ込み RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長108 mm カッター径20mm シャンク径12 mm ねじ込み

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M12mm。パイロット長さ = 13.5mm。カッター径 = 20mm。カッター長さ = 25.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 12 mm。全体長さ = 108 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
  • ペーパーストロー径11mmホワイト20本入り K's collection

    ペーパーストロー径11mmホワイト20本入り

    K's collection(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質紙色ホワイト直径(Φmm)11入数(個)20
  • ペーパーストロー径11mm未さらし20本入り K's collection

    ペーパーストロー径11mm未さらし20本入り

    K's collection
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質紙色未晒し直径(Φmm)11入数(個)20