カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(60)
  • 洗車・清掃(12)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「20pm sus」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3464-93
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P MS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P MS1520P1590シリーズERECTA(エレクター)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1518
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MS1820P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MS1820P1590シリーズERECTA(エレクター)
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MS1220P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MS1220P1590シリーズERECTA(エレクター)
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1212
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
EPDMSUSパッキングW 大阪魂EPDMSUSパッキングW大阪魂
1,594税込1,753
1個
翌々日出荷
パッキングワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂パッキングワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
40,980税込45,078
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類パッキングワッシャー
ステンレス パンチングメタル OKUTANIステンレス パンチングメタルOKUTANI
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス幅(mm)1000
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付ツツミ工業
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
パッキングワッシャー(ステンレス) 大阪魂パッキングワッシャー(ステンレス)大阪魂
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種類パッキングワッシャー
エア式ケミカルドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)エア式ケミカルドラムポンプAQUASYSTEM(アクアシステム)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1587mm P MSS1820P1590シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1587mm P MSS1820P1590シリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm P MSS1820P1390シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm P MSS1820P1390シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H2197mm P MSS1220P2200シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H2197mm P MSS1220P2200シリーズERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1892mm P MSS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1892mm P MSS1220P1900シリーズERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm P MSS1820P2200シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm P MSS1820P2200シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220P1390シリーズERECTA(エレクター)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220P1590シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220P1590シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm P MSS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm P MSS910P2200シリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm P MSS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm P MSS760P2200シリーズERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)759