カテゴリ
- 制御機器(15,562)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,930)
- メカニカル部品(2,049)
- パソコン/周辺機器(1,610)
- 自動車純正部品(1,276)
- 電気材料(989)
- 空調・照明・電設資材(947)
- 農業機械(928)
- 測定用品(831)
- 船舶用品・漁業資材(460)
- 厨房用品(364)
- 物流用品(337)
- 電動工具(334)
- 科学研究・開発用品(333)
- 配管・水廻り設備部材(318)
- バイク純正部品(294)
- バイク部品(275)
- 作業服(232)
- FA担当者のオススメ新商品(222)
- 機構部品(206)
- 家電(190)
- 溶接用品(154)
- 防災用品(149)
- 切削工具(147)
- 作業工具(142)
- カー用品(122)
- 梱包用品(120)
- 自動車補修部品(117)
- 学童・教育用品(116)
- 清掃用品(96)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- バッテリー・電装(85)
- 整備工具・収納(80)
- 油圧機器・油圧ホース(80)
- はんだ関連・静電気対策用品(75)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
- 建築金物(64)
- トラック用品・パーツ(61)
- 医療(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 防犯用品(53)
- 事務用品(53)
- 安全用品(50)
- 住設機器(49)
- 卓上消耗品(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- オフィス家具(39)
- 測定関連サービス(39)
- エンジン工具(37)
- 空圧工具(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 自転車部品(29)
- 店舗什器・備品(25)
- 安全標識(24)
- トラック純正部品(24)
- タイヤ・足回り(23)
- 安全保護具(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 研磨材(19)
- 建材・エクステリア(18)
- クリーンルーム用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 保管用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 縫製用品(12)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- テープ(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- ヘルスケア(7)
- 完成車(7)
- 介護用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 救急・衛生(4)
- マスク(3)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- CKD(448)
- KEMET(920)
- MAZDA(マツダ)(348)
- omron(オムロン)(431)
- onsemi(667)
- Panasonic(パナソニック)(1,618)
- RS PRO(1,554)
- SIEMENS(445)
- SMC(3,244)
- STMicro(328)
- VISHAY(754)
- YAGEO(341)
- エスコ(383)
- ニッサン(547)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ホンダ(770)
- 三木プーリ(1,361)
- 三菱電機(458)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LEDライト ”E20V2”
FENIX(フェニックス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
アナログ電圧計 DC20V
DER EE¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電圧計:DC20V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥899税込¥9891個欠品中イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20V
JST(日本圧着端子製造)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)29.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数20シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 PADP-20V-1-S
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)22幅(mm)10ピッチ(mm)2極数20シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
充電グリースガン(20V)
インガソール・ランド¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷トラスコ品番828-5870バッテリー電圧(V)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ファンセット(2026)20V
日新被服¥5,798税込¥6,3781式3日以内出荷途中で風が弱くならない。Maxパワーで4時間持続。FS7の後継品番。用途熱中症対策に厚さ(mm)37(中心部)質量(g/個)108取付穴径(mm)90
電圧センサ(±20V) イージーセンス用
ナリカ¥18,600税込¥20,4601個当日出荷AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)13幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数20シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
充電ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥89,980税込¥98,9781個当日出荷付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
20V専用バッテリー
S-AIR(シンメン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷急速充電に対応し、約3.5時間フル充電可能。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付色ブラックサイズF質量(g)330外形寸法(mm)幅75×高140×厚24定格容量18.5V/3350mAh/61.97Wh充電時間(時間)3.5定格出力電圧(V)20/17/14/12色番6定格入力21V/1.5A
高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷1/2チャックを搭載しています。16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。トラスコ品番829-1552セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース材質スチール強化アルミニウム質量(kg)2.452018年トラスコ掲載ページ5 0132
充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah
OUBAO(オーバオ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷LED照明付き 強/中/弱の3モード切替式 緩めすぎストップ機能(オートストップ) 緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。 通常の連続回転との切替は可能です。 電池パック2個付き※1個装着 専用ブローケース ブラシレスモーター 落下防止用ベルト付属仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0~2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケースアズワン品番68-0947-19
HOTO 20Vリチウムバッテリー 2.0(HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro用)
HOTO¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro用の交換バッテリーです。用途アウトドア用または洗車用に。バッテリー容量(Ah)2.5
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41
MCC (Micro Commercial Components)¥129税込¥1421個3日以内出荷電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル
15~20V型対応小型テレビ台
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷天板奥行き296mmの超薄型設計。 なにかと便利な上段オープンスペース。 透明強化ガラス扉。 移動に便利なキャスター付。付属品キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ質量(kg)約8幅(cm)50耐荷重(kg)総:約40、底板:20以下天板耐荷重(kg)20以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×296×377棚板耐荷重(kg)10以下
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W
onsemi¥899税込¥9891袋(100個)3日以内出荷標準ツェナー電圧 = 20V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 12.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 22Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro
HOTO¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷5つの吐出パターンを備え、フォームタンクを併用した泡噴射も可能な洗浄機です。用途アウトドア用または洗車用に。
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)439質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分差込角(sq.)9.5打撃数(min-1)3000
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)