「220μf 200v」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CA寿命 = 12000hCA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • コンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入 日本ケミコン

    コンデンサ 220μF 200V dc 1袋 5個入

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2365mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6982-22
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 220μF

    ルビコン
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF

    ニチコン
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF

    ニチコン
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF

    ニチコン
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 220μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 220μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 220μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%誘電体材料ファミリ = セラミックムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 220μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
  • CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S

    日本ケミコン
    649税込714
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 220μF 400V dc VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:550mAアズワン品番65-7179-49
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,100V dc

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 85℃寿命 = 1000hリップル電流 = 480mA誘電正接 = 0.15%
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-70
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-39
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7196-96
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:280mAアズワン品番65-6945-60
  • コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-7056-56
  • コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7059-53
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,100V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応