カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「2362-025」の検索結果

遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(260本)翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)29×75容量(mL)25
遠沈管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781袋(260本)3日以内出荷から9日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
フォトカプラ 表面実装 IC出力 TLP2362 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥67,980税込¥74,7781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2500.02.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥11,598税込¥12,7581個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。