カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(13)
- 農業機械(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(9)
- ミツビシ(7)
- ニッサン(6)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(5)
- エスコ(3)
- 日野自動車(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤンマー(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱(2)
- コノエ(1)
- SATA(1)
- スズキ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- タナカ(1)
- TKG(1)
- ハーティング(1)
- PACデバイス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24×27.7」の検索結果

1st 五酸化りん >=97.0% 24-2770-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷容量(g)500コード【SAP】24-2770-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0775-84危険物の類別非危険物CAS登録番号1314-56-3
ビニレックス120アクチブプライマー エコ
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781セット(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。色ダークグリーン規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種膜厚(μm)15希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅱ溶剤強溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)10(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
キユウスイベン
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格6.1X20XT2.8図解NoMS331EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.37、BSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.35、MS332 クランクケース,キュウスイベン部品_No.38、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベン_No.11、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.37、GS204E-H 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品 キユウスイベン_No.39、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.35、GS28MX-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベン_No.35、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベン_No.11、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベン_No.12、MS331 クランクケース,吸水弁部品_No.38、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケースなど
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-27シリーズ
コノエ¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
スズキ純正 ボディカバー
スズキ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷対象車種:ジムニー。防炎ボディカバーは着火しても燃え広がらない特殊加工を施したボディカバーです。ポリエステル。防炎タイプ。※(財)日本防炎協会認定生地を使用しています。※キャリア類装着車は使用できません色シルバー適合車種Jimny
コットンタフタリボン/7ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥4,998税込¥5,4981巻(30m)8日以内出荷6サイズ×16色 コットン100%のタフタ(平織)リボンです。中厚手で張りがあり、シンプルなデザインが汎用性を高めます。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)7長さ(m)30混率(%)コットン100
Harting コネクタハウジング Han EES シリーズ メス 25極 16A 500 V 24 B
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han EESメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート