カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「249-116」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • スピード三角くじ アズワン

    スピード三角くじ

    アズワン(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ1枚素材紙製
  • スポンジ研磨材 好川産業

    スポンジ研磨材

    好川産業
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性の高い特殊なスポンジに高い研磨力を持つシリコンカーバイドが塗布されています。柔軟性がある為大変使いやすく平面から曲面、コーナーの部分まで美しく研磨する事ができます。また、目詰まりしたら水洗いする事で繰り返しご使用できます。
    用途ペイント前の下地研磨、ペイント落とし、金属のサビ落としにお使いください。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×140×5
  • ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック ワゴジャパン

    ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
  • DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ。2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
    仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
  • TKG NEWマンモス カラー 深型ざる TKG

    TKG NEWマンモス カラー 深型ざる

    TKG
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
    メッシュ11
  • 滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ SANITA

    滅菌トレー 本体 Estojoシリーズ

    SANITA
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
    材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
  • シートバルブシートロアー (02) MAZDA(マツダ)

    シートバルブシートロアー (02)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット ウォーター ポンプ (02) MAZDA(マツダ)

    ガスケット ウォーター ポンプ (02)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • メタル セット スラスト (02) MAZDA(マツダ)

    メタル セット スラスト (02)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUN

    Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m

    SPARKFUN
    33,980税込37,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)
    アズワン品番67-0372-23