カテゴリ
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 農耕地用(1)
- メカニカル部品(2,767)
- ボールローラー(3)
- 制御機器(1,213)
- 機構部品(962)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(882)
- ねじ・ボルト・釘(748)
- 切削工具(561)
- パソコン/周辺機器(520)
- 自動車純正部品(484)
- 作業工具(417)
- 農業機械(365)
- 配管・水廻り設備部材(290)
- 空調・照明・電設資材(255)
- 物流用品(235)
- 測定用品(216)
- FA担当者のオススメ新商品(190)
- 厨房用品(166)
- 建築金物(150)
- オフィス家具(147)
- 科学研究・開発用品(141)
- 電気材料(136)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(133)
- 卓上消耗品(131)
- 店舗什器・備品(120)
- 家電(119)
- バイク純正部品(118)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- カー用品(82)
- バイク部品(80)
- 自動車補修部品(80)
- 事務用品(75)
- 医療(70)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- トラック用品・パーツ(51)
- 日用品(49)
- 学童・教育用品(49)
- 住設機器(42)
- 農業・園芸資材(42)
- 電動工具(37)
- 建材・エクステリア(36)
- 作業服(35)
- 整備工具・収納(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 介護用品(29)
- 溶接用品(28)
- 清掃用品(26)
- 防犯用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 保管用品(24)
- 縫製用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 安全用品(20)
- バッテリー・電装(20)
- 防災用品(17)
- トラック純正部品(16)
- 研磨材(13)
- 梱包用品(11)
- ヘルスケア(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 測定関連サービス(9)
- 塗料(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 完成車(8)
- 農具(8)
- 安全標識(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 自転車部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 救急・衛生(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- 日産化学(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- KANA(片山チエン)(761)
- SMC(629)
- 三木プーリ(586)
- 大阪魂(531)
- MAZDA(マツダ)(390)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(360)
- エスコ(332)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- イマオコーポレーション(172)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(152)
- NTN(エヌティーエヌ)(131)
- omron(オムロン)(111)
- CKD(109)
- コノエ(108)
- フエニックス・コンタクト(100)
- 水本機械製作所(96)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「24d」の検索結果

30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
イリジュームパワープラグ IU24D
KITACO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。用途汎用
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc、最大負荷電流 = 6 A rms、取り付けタイプ = DINレール、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小電圧制御 = 4 V dc、電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms、最小負荷電圧 = 24 V rms、ターミナルタイプ = ねじ、高さ = 90.3mm、動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-24D~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)24作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-24D~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)24作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-24D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(5個)7日以内出荷長さ(mm)24幅(mm)4ピッチ(mm)2極数24シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24
Sensata / Crydom¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24D
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷ストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...