カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • 制御機器(350)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • メカニカル部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • カー用品(26)
  • 防災用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 家電(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 6w」の検索結果

関連キーワード
1,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
口金BA9sガラス球形式G14クリア適合ミニチュア球タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
(AY080)バルブ24V6W ニッサン(AY080)バルブ24V6Wニッサン
169税込186
1個
3日以内出荷
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
(S0445)BULB 24V-6W 日野自動車(S0445)BULB 24V-6W日野自動車
228税込251
1個
10日以内出荷
(18830)バルブ;24V 6W いすゞ自動車(18830)バルブ;24V 6Wいすゞ自動車
239税込263
1個
4日以内出荷
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
(26261)バルブ(24V6W) ニッサン(26261)バルブ(24V6W)ニッサン
2,098税込2,308
1袋(10個)
5日以内出荷
パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA9s
(58219)バルブ:24Vー6W いすゞ自動車(58219)バルブ:24Vー6Wいすゞ自動車
349税込384
1個
5日以内出荷
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(38件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
(90083)バルブ,24V-6W(ランプ,クリアランス) 日野自動車(90083)バルブ,24V-6W(ランプ,クリアランス)日野自動車
414税込455
1個
10日以内出荷
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
(90083)バルブ,24V-6W,*D(ランプ,ステツプ) 日野自動車(90083)バルブ,24V-6W,*D(ランプ,ステツプ)日野自動車
321税込353
1個
10日以内出荷
(90083)バルブ,24V-6W(ランプ,デイレクシヨン シグナル) 日野自動車(90083)バルブ,24V-6W(ランプ,デイレクシヨン シグナル)日野自動車
281税込309
1個
10日以内出荷
(90083)バルブ,24V-6W,*C(ランプ,クリアランス) 日野自動車(90083)バルブ,24V-6W,*C(ランプ,クリアランス)日野自動車
201税込221
1個
10日以内出荷
バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ テールライト (24V-21/6W) 5UY-84714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7755アズワン品番65-7220-10
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-88
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 9 V dc 6W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 9 V dc 6WTRACO POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:4.5 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6●コード番号:200-8452アズワン品番65-7216-18
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4631アズワン品番65-7218-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6WTRACO POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 6WTRACO POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4618アズワン品番65-7220-42
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 6WTRACO POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06Hアズワン品番65-7215-76
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc 6WTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●奥行き:26.5mmアズワン品番65-7211-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 6WTRACO POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06Hアズワン品番65-7220-40
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6WTRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6アズワン品番65-7216-11
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SAXP POWER
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)24dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624D24 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624D24XP POWER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)31.75シリーズJTE定格電力(W)6出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTE06シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTE06シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のDIP-24パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大84 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1、動作温度は-40~+100 ℃と広くなっています。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大84 %の高効率 業界標準のDIP-24パッケージ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2415WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2415WITRACO POWER
37,980税込41,778
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2415WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2415WINTRACO POWER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WITRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネルハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能端子数差し込み端子数6
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 6-4815WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 6-4815WINTRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。効率 = 84%。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"24v 6w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷