カテゴリ

  • 制御機器(200)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • カー用品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • トラック純正部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 70w」の検索結果

関連キーワード
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(97件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
(SO445)BULB 24V-70W 日野自動車(SO445)BULB 24V-70W日野自動車
2,712税込2,983
1個
10日以内出荷
24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AH-1
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ランプ 24V70W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ 24V70W河北ライティングソリューションズ(KLS)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(SZ980)バルブ,24V-70W(ランプ) 日野自動車(SZ980)バルブ,24V-70W(ランプ)日野自動車
2,738税込3,012
1個
10日以内出荷
ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
(58651)BULB(24Vー75/70W) いすゞ自動車(58651)BULB(24Vー75/70W)いすゞ自動車
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(58654)BULB(24Vー70W) いすゞ自動車(58654)BULB(24Vー70W)いすゞ自動車
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
(S0445)BULB 24V-70W 日野自動車(S0445)BULB 24V-70W日野自動車
2,700税込2,970
1個
10日以内出荷
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
(90083)バルブ,24V-70W(ヘッドランプ) 日野自動車(90083)バルブ,24V-70W(ヘッドランプ)日野自動車
2,738税込3,012
1個
10日以内出荷
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スーパーホワイト定格電力(W)70
(26719)バルブ(24V70W) ニッサン(26719)バルブ(24V70W)ニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
(AY080)ハロゲン24V70W H1 ニッサン(AY080)ハロゲン24V70W H1ニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(MC134)LAMP UNIT (24V 75/70W) 三菱ふそう(MC134)LAMP UNIT (24V 75/70W)三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(AY080)ハロゲン24V75/70W ニッサン(AY080)ハロゲン24V75/70Wニッサン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(AY080)ハロゲン24V70W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン24V70W H3ニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(MB302)LAMP UNIT (24V 75/70W) 三菱ふそう(MB302)LAMP UNIT (24V 75/70W)三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
バルブ、24V-75/70W 日野自動車バルブ、24V-75/70W日野自動車
3,960税込4,356
1個
10日以内出荷
バルブ 24V75/70W 日野自動車バルブ 24V75/70W日野自動車
3,960税込4,356
1個
10日以内出荷
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24XP POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)2.92効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
ランプ 24V70W H3-13336 Philipsランプ 24V70W H3-13336Philips
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481アズワン品番67-4832-51
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
(SZ980)バルブ,24V-75/70W(ランプ&スイッチ&リレー&ブザー(シヤシ)) 日野自動車(SZ980)バルブ,24V-75/70W(ランプ&スイッチ&リレー&ブザー(シヤシ))日野自動車
3,872税込4,259
1個
10日以内出荷
スイッチング電源(24V/150W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/150W)MEAN WELL
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC6.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)156入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~6.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)200定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
...
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
"24v 70w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷