カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(61)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 照明(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v12w 電球」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電圧(V)24
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)ケリー電気産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
欠品中
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震アンバーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25 日本製モノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)防水型マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプモノタロウ(42件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラーRENOGY JAPAN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外ですバックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)【PWMチャージコントローラーのメリット】PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤックトップマーカーランプ 球付き槌屋ヤック(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤックPトップマーカーランプ玉付槌屋ヤック
590税込649
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)小林総研(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12