カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(1)

「2550-75」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掛金錠 アルファ

    掛金錠

    アルファ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
    材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
  • 掛金錠 V2550シリーズ アルファ

    掛金錠 V2550シリーズ

    アルファ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    掛け金に鍵をプラス。キー3本付。物置・倉庫などに。
  • 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナR付エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H4-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H4-CF

    イスカル
    79,980税込87,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C

    イスカル
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG Series(MGGLB25) SMC

    MG Series(MGGLB25)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • PLATE,LIFTER ホンダ

    PLATE,LIFTER

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LIFTER PLATE COMP ホンダ

    LIFTER PLATE COMP

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN125 SMC

    エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN125

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
  • ガイド付シリンダ MGGMB2 SMC

    ガイド付シリンダ MGGMB2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDM2B25-50+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-50+75Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDG1FN25-50+75Z) SMC

    CD Series(CDG1FN25-50+75Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2KB25-50+75Z) SMC

    CD Series(CDM2KB25-50+75Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDG1FA25-50+75Z) SMC

    CD Series(CDG1FA25-50+75Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    67税込74
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
  • Facom ソケット 1/4 インチ FACOM

    Facom ソケット 1/4 インチ

    FACOM
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R200mm 3500.075.200.0シリーズ

    Igus(イグス)
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。