カテゴリ

  • 農業機械(58)
絞り込み

「25ap076e」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナ

    ソーチェン H00(25AP)

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
  • シャープチェンソー替刃 SK11

    シャープチェンソー替刃

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • パワーシャープセット オレゴン(OREGON)

    パワーシャープセット

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    適合CST310S、CSR310Sセット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • ソーチェーン SUN UP

    ソーチェーン

    SUN UP
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途チェーンソー刃の交換にゲージ長さ(mm)1.3
  • チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェーンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
    用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
  • チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途チェーンソーの替え刃
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • シャープチェンソー替刃3本 SK11

    シャープチェンソー替刃3本

    SK11
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
  • ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様

    スギハラ(SUGIHARA)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
    用途剪定作業用
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • チェンソー シングウ(新宮商行)

    チェンソー

    シングウ(新宮商行)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
    排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
  • チェンソー 丸山製作所

    チェンソー

    丸山製作所
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
    ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
  • ガイドバー・チェン部品E2235S 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2235S

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • チェーンソー シングウ(新宮商行)

    チェーンソー

    シングウ(新宮商行)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    バー全長(mm)350(14インチ)排気量(mL)34ソーチェーン25AP 76E形式(ガイドバー)スプロケットノーズ燃料タンク容量(cc)250オイルタンク容量(mL)260使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4仕様チェーンブレーキ:標準装備
  • ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2135S-1/4

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • ガイドバー・チェン部品E2235S-S 新ダイワ

    ガイドバー・チェン部品E2235S-S

    新ダイワ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
    付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
    付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
  • ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット

    スギハラ(SUGIHARA)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
チェーンソー 25ap-76e特集