カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,552)
- メカニカル部品(3,814)
- 切削工具(2,808)
- 科学研究・開発用品(888)
- 配管・水廻り設備部材(868)
- 物流用品(617)
- 機構部品(541)
- 研磨材(524)
- 制御機器(408)
- 電気材料(389)
- 作業工具(344)
- 建築金物(342)
- 医療(261)
- 測定用品(236)
- ねじ・ボルト・釘(229)
- 厨房用品(221)
- 保管用品(211)
- 空調・照明・電設資材(182)
- FA担当者のオススメ新商品(178)
- 船舶用品・漁業資材(145)
- 店舗什器・備品(139)
- 学童・教育用品(85)
- 農業・園芸資材(67)
- ポンプ・送風機・電熱機器(66)
- 電動工具(49)
- バイク部品(48)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- 家電(43)
- 防犯用品(42)
- 介護用品(42)
- 空圧工具(42)
- 清掃用品(39)
- 事務用品(39)
- パソコン/周辺機器(36)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 農業機械(32)
- 梱包用品(31)
- オフィス家具(25)
- テープ(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 安全用品(17)
- 自転車部品(16)
- 日用品(15)
- 農具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 溶接用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 自動車補修部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
- 整備工具・収納(8)
- カー用品(8)
- 安全標識(7)
- 防災用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 住設機器(6)
- 救急・衛生(6)
- バッテリー・電装(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 理美容(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- CKD(300)
- FYH(日本ピローブロック)(231)
- KANA(片山チエン)(771)
- KHK(小原歯車工業)(298)
- NTN(エヌティーエヌ)(243)
- OSG(オーエスジー)(206)
- RS PRO(434)
- S&K(三興製作所)(183)
- SMC(21,641)
- TRUSCO(160)
- アズワン(175)
- エスコ(596)
- オザック精工(289)
- コガネイ(808)
- シンコー(168)
- 三木プーリ(535)
- 三菱マテリアル(138)
- 旭精工(158)
- 東洋バルヴ(132)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「25mm径」の検索結果

PCアフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷オーバーフローのない手洗い器用材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
穴径変更ブッシュ 25.4mm用
Power sonic(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
アイルーペ 25mm径
エッシェンバッハ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍アズワン品番65-8303-29
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(55件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
平ゴム脚(ワッシャー入)
SUGICO(スギコ)¥42~税込¥46~1個翌々日出荷から3日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能です。用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
マシンリーマ
岡崎精工¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)25
アフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷オーバーフローのない手洗い器用仕様アジャストなし材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)25![[25mm径] 丸カンスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03549515-260325-02.jpg)
[25mm径] 丸カンスクリュー
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA638BL-3材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)45寸法d(mm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)3
25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA951GA-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類リンク寸法L(mm)25内径(Φmm)25線径(Φmm)5使用荷重(kg)20表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.2
アイルーペ 25mm径
エッシェンバッハ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
オフセット型ダイヤ Φ25mm径
サンフレックス¥859税込¥9451本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス、樹脂、陶器等外径(mm)25
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m ナチュラル, 25mm径
RS PRO¥9,698税込¥10,6681セット(2個)7日以内出荷ナイロン66仕様カラー = ナチュラル長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 25mm径
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(2個)7日以内出荷RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(1個)7日以内出荷寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径
RS PRO¥6,298税込¥6,9281セット(1個)7日以内出荷RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 25 mm 径Durable PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの不透明なフッ素樹脂ロッドは、エンジニアリング及び絶縁用途に使用されています。長さは 500 mm 、直径は 25 mm です。 低摩擦・低粘着ロッドは 25 MPa の高伸張強度です。PTFE 構造は、優れた耐薬品性と耐放射線性を備え、誘電特性により絶縁に役立ちます。また、最大 +260 ° C の温度に耐えることができるため、過酷な条件下でも保持できます。 RS Pro シリーズの一部として、このロッドは品質と安全性を保証するためにテストされています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び米国テスト材料学会( AMST-D )のプラスチック及びエラストマ試験規格にも適合しています。Underwriters Laboratories ( UL )は、 UL94 V-0 難燃性等級を備えています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ローラーカバーに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 25 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 熱伝導性: 0.25 W/mK 吸水率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径25mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 25mm径
RS PRO¥24,980税込¥27,4781セット(2個)7日以内出荷PTFE (押出成形)仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 25mm径
RS PRO¥15,980税込¥17,5781セット(2個)7日以内出荷RS Pro仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃吸水 = 5.5%RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径25mm・軸径3mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アシュラセルフプレートクリアー,フランジ径40mm,開口部径25mm
コロプラスト¥5,198税込¥5,198非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。 アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。開口寸法(mm)25フランジサイズ(mm)40
M10x25mm 35mm径 リングボルト
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス 丸リンク 線径5mm内径25mm
水本機械製作所¥239税込¥2631個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2309材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)5表面処理(本体)バレル研磨
軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 320#
ムラコ¥5,198税込¥5,7181セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番852-6008軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320質量(g)120軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 320#
ムラコ¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)翌々日出荷トラスコ品番852-5839軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320質量(g)25軸長(mm)40外径(Φmm)25砥粒アランダム
...






















![[25mm径] 丸カンスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03549515-260325-02.jpg)