絞り込み
ブランド
- ニチコン(63)
- 日本ケミコン(17)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- 東信工業(1)
- RS PRO(34)
- KEMET(51)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(35)
- YAGEO(9)
- 京セラ(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ルビコン(5)
- KYOCERA AVX(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SPARKFUN(2)
- MCP(2)
- ブランドをもっと見る
静電容量
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
「25v 100μf」の検索結果

Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
ニチコン¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥829税込¥9121パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 100μF
KEMET(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750寿命 = 2000hKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.7mm高さ = 8.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリップル電流 = 230mACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
ニチコン(1件のレビュー)¥339税込¥3731袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
ニチコン¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
ニチコン¥589税込¥6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
ニチコン¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHzリップル電流(A)1.1@100kHz静電容量(μF)100
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.6mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS
ニチコン(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
ニチコン¥619税込¥6811袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = UB許容差 = ±20%Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
ニチコン¥729税込¥8021袋(10個)欠品中仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥499税込¥5491個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,F
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS端子タイプ = アキシャル030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101XP
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)25dc寿命2000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
KEMET タンタルコンデンサ,25V,100μF,±20%
KEMET¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343等価直列抵抗 = 30mΩリードピッチ = 3.8mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%Kemet T521シリーズ. KEMET製のT521シリーズは電解コンデンサで、低ESRを発揮する導電性ポリマーカソードです。 これらのコンデンサは動作寿命が長く、信頼性が高いです。また、高周波数で静電容量の保持性能も改善されています。 T521有機コンデンサは、68 μFまで安定した温度特性を発揮し、安全側故障モードも備えています。. 特長. 優れた体積効率 低プロファイル設計 安全障害モード 100 %サージ保護機能をテスト済み RoHS対応及びハロゲンフリー. 用途. DC-DCコンバータ 電源入力及び12 → 50 Vなどの高電圧用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 100μF
RS PRO¥879税込¥9671袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃極性あり = 正mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 100μF 両極性/無極性
ニチコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)欠品中仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:300mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応