カテゴリ

  • メカニカル部品(3,499)
  • 切削工具(2,439)
  • 作業工具(2,399)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,072)
  • 配管・水廻り設備部材(1,711)
  • 電気材料(1,675)
  • ねじ・ボルト・釘(1,605)
  • 制御機器(1,581)
  • 物流用品(1,542)
  • 機構部品(1,541)
  • 科学研究・開発用品(921)
  • 建築金物(862)
  • 油圧機器・油圧ホース(800)
  • 卓上消耗品(795)
  • FA担当者のオススメ新商品(567)
  • オフィス家具(507)
  • 厨房用品(474)
  • 測定用品(436)
  • 空調・電設資材(410)
  • 事務用品(369)
  • 研磨材(354)
  • パソコン/周辺機器(335)
  • 店舗什器・備品(250)
  • 塗装・養生・内装用品(165)
  • 医療(160)
  • 家電(159)
  • バイク部品(157)
  • 建材・エクステリア(153)
  • 学童・教育用品(129)
  • 農業・園芸資材(129)
  • 電動工具(129)
  • 照明(109)
  • 整備工具・収納(103)
  • 船舶用品・漁業資材(95)
  • 保管用品(94)
  • テープ(91)
  • 防犯用品(78)
  • 安全用品(74)
  • カー用品(74)
  • 自転車部品(72)
  • バイク純正部品(71)
  • 自動車補修部品(69)
  • 梱包用品(64)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 縫製用品(53)
  • 清掃用品(48)
  • 空圧工具(48)
  • 安全保護具(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 介護用品(34)
  • 作業服(33)
  • 溶接用品(32)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 農業機械(30)
  • 安全標識(28)
  • タイヤ・足回り(28)
  • 日用品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 救急・衛生(21)
  • 農具(21)
  • エンジン工具(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 防災用品(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 住設機器(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 理美容(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 完成車(3)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27mm」の検索結果

29,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットケース リングスターポケットケースリングスター(55件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(4件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm エスコサッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mmエスコ
540税込594
1セット(4個)
当日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50アズワン品番65-2126-82
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)22外径(Φmm)27厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-22A
152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-275A厚さ(mm)2mm穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)152寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数8
[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
当日出荷
アズワン品番64-7988-55危険物の類別非危険物
27x32x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ27x32x2.0mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,860税込2,046
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-27
延長バー M27 200mm シブヤ延長バー M27 200mmシブヤ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2668
M27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
8,830税込9,713
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3ねじ径M27全長(m)1アズワン品番64-7962-26
27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
9,770税込10,747
1個
当日出荷
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-30
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)
799税込879
1丁ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
18x27x63mm フック(マグネット付/5個) エスコ18x27x63mm フック(マグネット付/5個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
アイボリー耐荷重(g)400エスコ品番EA762FG-121材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)
27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AR-27商品構成単品
27x30mm メガネレンチ エスコ27x30mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
欠品中
対辺寸法(mm)27×30エスコ品番EA686A-17
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
延長バー M27 250mm シブヤ延長バー M27 250mmシブヤ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2669
延長バー M27 100mm シブヤ延長バー M27 100mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2666
27x142x10mm テープカッター エスコ27x142x10mm テープカッターエスコ
430税込473
1個
当日出荷
付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm)エスコ品番EA765MB-4材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製寸法(mm)27×142×110(H)質量(g)94テープ種類大巻繰り返し・詰め替え対応
1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mm PROXXON(プロクソン)1/2 ソケット8点セット17/19/21/22/24/27/30/32mmPROXXON(プロクソン)
4,998税込5,498
1セット(8個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7セット内容17/19/21/22/24/27/30/32mmアズワン品番64-9674-57RoHS指令(10物質対応)対応
延長バー M27 150mm シブヤ延長バー M27 150mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2667
102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) エスコ102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-274A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)102寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数6
27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-31
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス シリコンワイパーPROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206危険物の類別非危険物
パッカー ミネパッカーミネ(40件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
579税込637
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウアジャスタブルレンチ2本セットモノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
欠品中
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
スチール棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンススチール棚板セット(KZ・KS兼用)タテヤマアドバンス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
折りたたみコンテナー RS-MM27S 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー RS-MM27S岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷
予冷効果を考えた底面形状:底面は均一な予冷効果を考慮し、十字にメッシュを設けた形状です。内容物を傷めません:内側の形状がカーブしていますので、収納物との隙間が十分あり出し入れが容易です。ラベル貼り付け面を設置:短側面左側にラベル貼り付け面を面一に設けており、仕分け用のライン等にも対応しています。(適用ラベル:90×40mm)
用途青果流通用コンテナーフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)459×313×185外寸(mm)497×351×204内寸(mm)463×317×194底形状アミ目折りたたみ寸法(mm)497×351×60圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
ハンドルスピンナー BreezyハンドルスピンナーBreezy(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
ライトオーバーヘッドホン1.2M ELPAライトオーバーヘッドホン1.2MELPA(5件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
M14x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM14x27mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)490
...