カテゴリ
- 科学研究・開発用品(521)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(3)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- コスモスビード(158)
- 旭製作所(94)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- 日本理化学器械(NRK)(53)
- climbing(クライミング)(39)
- 三商(29)
- 桐山製作所(22)
- アズワン(20)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三桂製作所(3)
- エスコ(2)
- SEKIYA(2)
- フロンケミカル(2)
- 宮本理研工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「29/42 管」の検索結果

共通ジムロート冷却器
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
グランドジョイント(雌) 29/42
IWAKI(AGCテクノグラス)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:42管径(Φmm)32大径(Φmm)29.2摺合せ共通摺合せTS29/42
グランドジョイント下出(雄) 29/42
IWAKI(AGCテクノグラス)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:42管径(Φmm)28大径(Φmm)29.2摺合せ共通摺合せTS29/42
グランドジョイント(雄) 29/42-25
IWAKI(AGCテクノグラス)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:42管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ共通摺合せTS29/42
共通摺合連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
共通摺合径違い連結管
SIBATA(柴田科学)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から36日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通摺合連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス側管(上部)15/25
共通摺合連結管 径違い 拡大用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
空冷式冷却管 コンデンシン TM
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
Fine透明減圧アダプタ直管中管付
TGK(東京硝子器械)¥15,048~税込¥16,553~1個3日以内出荷から10日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。形状直管 中管付種類透明共通摺合せ吸引口外径(Φmm)8
空冷式冷却管 コンデンシン 29/42
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1本10日以内出荷水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。摺合せ29/42耐熱温度(℃)40~260
Fine共通空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥9,801税込¥10,7811本3日以内出荷から17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
...