「2csm‐67」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
  • サイクルスタンド ダイケン

    サイクルスタンド

    ダイケン(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご SX-D アルインコ

    2連はしご SX-D

    アルインコ(11件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
    材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
  • 2連はしご JXV-DF アルインコ

    2連はしご JXV-DF

    アルインコ(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
    材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ

    伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
    用途梯子として。材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334最大使用荷重(kg)150踏ざん数13販売区分業務用
  • 2連はしご HE2-a 長谷川工業

    2連はしご HE2-a

    長谷川工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 自転車スタンド 2台タイプ アイリスオーヤマ

    自転車スタンド 2台タイプ

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
    幅(mm)650ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
  • 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600 ダイケン

    平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600

    ダイケン
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
    用途自転車の整列駐輪用。付属品オールアンカーM10×90仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440材質スチール質量(kg)31.7収容数6台
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • サイクルラックF3型 四国化成

    サイクルラックF3型

    四国化成
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    限られたスペースで効率よく収納できます。
    材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)ステンカラー(SC)
  • 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-M型)

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルな価格のスチール製タイプ
  • サイクルラック1型 四国化成

    サイクルラック1型

    四国化成
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
  • 自転車ラック サイクルスタンド 6台収容 ダイケン

    自転車ラック サイクルスタンド 6台収容

    ダイケン
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    収容数6台
  • サイクルスタンド スチール製 モノタロウ

    サイクルスタンド スチール製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
    用途駐輪場などに設置付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434下穴径(Φmm)9.0適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)ねじ外径(mm)8収納可能質量(kg)35以下(目安)
  • 伸縮脚付2連はしご アルインコ

    伸縮脚付2連はしご

    アルインコ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
    材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LU2-a

    長谷川工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • 自転車用両立スタンド 昭和インダストリーズ

    自転車用両立スタンド

    昭和インダストリーズ(89件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
    用途軽快車用フレームエンド形状正爪
  • スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウ

    スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ

    モノタロウ(117件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
    用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400適合サイズ20~29インチ