カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「2gt 幅9」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本ほか
    32日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)2種類GTベルトピッチ(mm)2公差(mm)±0.3ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅2寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類GTベルトピッチ(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5GT
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AU

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = SAM4E。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。幅 = 9mm。SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>;2 ;/sup>;Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

    ニッタ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254