カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(91)
  • 作業工具(20)
  • 建築金物(11)
  • 空調・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 寸切」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウメーター寸切 インチ・ウイットモノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(8件のレビュー)
319税込351
1パック(10本)
当日出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
379税込417
1箱(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切 平先(ウイット)(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ウイット)(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
2メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂2メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)2000表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
メーター寸切(ステンレス)  インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(ステンレス) インチ・ウイット大阪魂
6,398税込7,038
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
239税込263特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
359税込395特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1500表面処理生地ねじ山種類ウィット
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
74税込81特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
489税込538
1個
3日以内出荷
-
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
369税込406特価
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
全ネジレンチ SK11全ネジレンチSK11(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
ズンギリレンチプレミアム 南電機ズンギリレンチプレミアム南電機
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5関連資料(1.1MB)
寸切りボルト取付金具 岡田装飾金物寸切りボルト取付金具岡田装飾金物
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
寸切りボルト用ブラケット取付金具 岡田装飾金物寸切りボルト用ブラケット取付金具岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
寸切カッター スーパーツール寸切カッタースーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ)大阪魂(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)2000表面処理ドブねじ山種類ウィット
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)フジ矢(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
379税込417
1箱(3本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
389税込428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
吊りボルト用化粧カバー 因幡電工吊りボルト用化粧カバー因幡電工
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質EVA(屋内用)適合ねじW3/8-M10使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型