カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(1)
絞り込み

「3-5945-01」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円座キャスターチェアー アズワン

    円座キャスターチェアー

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
    ブラックキャスターあり背もたれなし座高(mm)430~560高さ調節アズワン品番3-5945-01
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,782税込3,060
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,782税込3,060
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,188税込3,507
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,188税込3,507
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホースカテゴリ