カテゴリ
- 建築金物(42)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 作業工具(24)
- 電気材料(21)
- 制御機器(15)
- 機構部品(12)
- 電動工具(7)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空圧工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- RS PRO(18)
- BAUHAUS(マツ六)(17)
- エスコ(13)
- ECLE(マツ六)(9)
- ワイズ(8)
- サトーパーツ(7)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 岡田装飾金物(4)
- フジトク(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TOSO(3)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- アズワン(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- オリンパス(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3.5m 棒」の検索結果
![TONBO超強力伸縮ポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27587587-180830-02.jpg)
TONBO超強力伸縮ポール
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます用途空間の有効利用に便利ですタイプ伸縮タイプ
のぼり用伸縮式ポール
(60件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
のぼり用ポール3段伸縮式 白
ササガワ(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1100~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)29横棒(mm)840
突ぱり強力ステンレスポール
平安伸銅工業(23件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
突っ張り棒 強力極太 簡単取付
平安伸銅工業¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)色白
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
スモークマシン(フォグマシン)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
3段伸縮3mポール(1.2~3m)
P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
ゼクソン 突っ張り棒
ゼクソン(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。用途接着、圧着などの仮押さえに。
ポール 突っ張り式
(68件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
マイクロメータ基準棒
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途マイクロメータ用の基準棒としてRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)
ワイズ¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8783
六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)
ワイズ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8786
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)
ワイズ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8779
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)
ワイズ¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8780
ホッカイ棒
セキカワ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。用途ツララおとし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.1質量(kg)2.1質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)
Mono Wireless¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
雪かきにょい棒2
フチオカ¥24,900税込¥27,3901本7日以内出荷せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
棒ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-215
PRO:TRUST(プロトラスト)¥179税込¥1971個6日以内出荷ウキ釣りの原点仕掛け用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!![3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499151-180823-02.jpg)
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥139税込¥1531個当日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-3.5形状L型軸長(mm)66寸法L2(mm)23先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4サイズ規格ミリ
充電式ジグソー
マキタ(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
工具セット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
15点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個当日出荷15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481袋(100個)7日以内出荷フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170アズワン品番65-7713-92




![TONBO超強力伸縮ポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27587587-180830-02.jpg)































![3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499151-180823-02.jpg)