カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,841)
- メカニカル部品(1,742)
- パソコン/周辺機器(649)
- 研磨材(202)
- 制御機器(169)
- 測定用品(150)
- 切削工具(110)
- 卓上消耗品(109)
- 科学研究・開発用品(109)
- 家電(77)
- 作業工具(76)
- 鈑金・塗装(71)
- 厨房用品(63)
- トラック用品・パーツ(63)
- 電気材料(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 事務用品(45)
- オフィス家具(42)
- 塗料(36)
- 清掃用品(36)
- 接着剤・補修材(34)
- 溶接用品(34)
- カー用品(34)
- 介護用品(32)
- 防犯用品(31)
- 電動工具(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 店舗什器・備品(25)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 洗剤・除去剤(24)
- 自動車補修部品(23)
- 縫製用品(23)
- 測定関連サービス(22)
- 農業機械(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
- 作業服(21)
- 機構部品(18)
- ヘルスケア(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- バイク部品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 学童・教育用品(15)
- 物流用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 建築金物(11)
- テープ(10)
- 洗車・清掃(10)
- 安全用品(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 日用品(8)
- 防災用品(8)
- 医療(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 梱包用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空圧工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 手袋(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農具(4)
- 保管用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(1,693)
- コノエ(1,454)
- メディアカバーマーケット(366)
- シグマ光機(123)
- 三菱電機(106)
- StarTech.com(104)
- ミラック光学(68)
- PROST's(65)
- NS(日進工具)(64)
- 雅(55)
- 東芝ライテック(51)
- スリーライン(47)
- 中央精機(38)
- エレコム(32)
- リオン(32)
- cotta(31)
- エスコ(28)
- タイムケミカル(28)
- YAMAZEN(山善)(25)
- ブランドをもっと見る
「30度」の検索結果

30度曲げパイプ(ステンレス製)
YSK(山脇産業)¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ30度曲げパイプ形状30度曲げ
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手30°エルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
補助金具V
八幡ねじ¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
モリギン ユニクロ マウントアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷曲がり角度が45度の金折です。用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄板厚(mm)5仕上ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)10×19使用ビス径(mm)Φ5
30度曲げパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状30度曲げ
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
ベース傾斜型30度
OKW¥1,488税込¥1,6371個7日以内出荷から33日以内出荷ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座です。30度の傾斜がついているので、視認しやすい表示を実現します。卓上型として、人間工学に適合した傾斜角度です。壁掛け型として目の高さに設置した場合、表示部が視認しやすくなります。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2B単4形×2本)を取り付けることができます。VKO-UM4-2Bは、傾斜による電池脱落を防ぐ為のホルダーが付属しています。
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
傾斜金具
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
カッタープロ AD型30度刃先
NTカッター(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。付属品AD刃1枚付仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃トラスコ品番381-9213全長(mm)136色シルバー質量(g)32タイプAD刃規格AD型刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-34適合替刃BAD-21P
30度 サービスレンチセット 10本 ミリ
WILLIAMS¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷超薄口タイプのスパナです。 ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。 機械工具などの整備にも使用できます。用途技術者向け、メンテナンス業者材質特殊工具鋼商品構成セット品
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)
Luckylight¥23税込¥251個3日以内出荷信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。レンズ色ウォータークリア定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)
日進¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ボールエンドミル。外周・溝加エエンドミル。圧倒的剛性!!。特徴。1.耐熱合金の加工で高能率。2.SUS関連や合金鋼で抜群。3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性。4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)。傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角
StarTech.com(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加。TAA準拠、GSA購入に対応用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護対応機種汎用取付け方法テープ、アタッチメント対応インチサイズ24アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)24
フラットノズル、D 1.2mm、30度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.20mm。吐出圧力 850bar(85MPa)。
フラットノズル、D 1.10mm、30度、ノズルチップF19
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力 1000bar(100MPa)。
フラットノズル、D1.30mm、30度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.30mm。吐出圧力 600bar(60MPa)。
...