カテゴリ
- 科学研究・開発用品(941)
- 厨房用品(636)
- メカニカル部品(577)
- 空調・照明・電設資材(571)
- 物流用品(261)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- 測定用品(195)
- 店舗什器・備品(181)
- 卓上消耗品(158)
- 防犯用品(158)
- 配管・水廻り設備部材(137)
- 研磨材(109)
- 学童・教育用品(102)
- 安全用品(100)
- 建築金物(83)
- 制御機器(80)
- 機構部品(79)
- 農業・園芸資材(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
- 切削工具(75)
- 作業工具(75)
- オフィス家具(72)
- 安全標識(70)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- バイク部品(58)
- 保管用品(57)
- はんだ関連・静電気対策用品(53)
- 清掃用品(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
- 溶接用品(43)
- 建材・エクステリア(39)
- 医療(38)
- 電動工具(35)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 介護用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 事務用品(26)
- 電気材料(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 梱包用品(15)
- 農業機械(15)
- 日用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- クリーンルーム用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 自転車部品(11)
- 農具(11)
- 縫製用品(11)
- 防災用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 家電(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 測定関連サービス(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車補修部品(5)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- テープ(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- アズワン(264)
- 三菱電機(211)
- エスコ(193)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- ブロードウォッチ(153)
- SMC(149)
- EBM(江部松商事)(135)
- マキテック(125)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(117)
- NSK(日本精工)(98)
- アーテック[学校教材・教育玩具](73)
- 常磐精工(70)
- ヨドノ(66)
- TKG(65)
- NACHI(不二越)(63)
- cotta(63)
- 東京スクリーン(61)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](58)
- TRUSCO(57)
- ブランドをもっと見る
「300φ」の検索結果

ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
300Φ回転作業椅子
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1脚当日出荷座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)色ブラック備考積み重ね可能(3脚まで)種類作業用イスキャスターなし張地ビニールレザー張り背もたれなしパイプ径(Φmm)25.4生産国中国素材レザー
ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷内径(Φmm)300使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-3295-55
300Φ回転丸椅子 キャスター無
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681脚当日出荷座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラックスタッキング可
防犯ミラー スペースミラー 丸 300Φ
信栄物産¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.57寸法(Φ)300材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
標準ふるい ステンレス 300Φ×100mm
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×100
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径300Φmm
ノーブランド¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D
東京スクリーン¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。材質ステンレス製摘要平織
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
東京スクリーン¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D
東京スクリーン¥21,900~税込¥24,090~1個4日以内出荷から13日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100
サンポー¥22,770~税込¥25,047~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
ハゼエルボ45°
フカガワ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷管の曲がりに使用する継手です。材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防鳥アミ)
フカガワ(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ
フカガワ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
フカガワ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
FKワイヤーフレキ_300Φx10m
フカガワ¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
ステンレスフレキ (SUS-F)
フカガワ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
試験ふるい ST製 300Φ×100D
東京スクリーン¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2000摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mmJIS規格JIS Z 8801-1 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03610617-140828-02.jpg)
キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
...


































![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)

 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03610617-140828-02.jpg)