カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「300-4e1-03」の検索結果

電磁弁300シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SL-A SUS304製
ショウエイ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。用途水位の計測材質(電極)SUS304
SL-P SUS304製 パイプ仕様
ショウエイ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。用途水位の計測付属品チーズ50A、パイプ、バルブ材質(電極)SUS304
電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン 10ピンターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-30A互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
オフィスチェアー モネット 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥54,980~税込¥60,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)875奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
STガイドローラ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷備考4~10フクム部品名称STガイドローラ図解NoMFH-P300EK-1 走行装置部品_No.3、MFH-P300EK ソウコウブ部品_No.4、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.4、MFH-P300-1 走行装置部品_No.3、MFH-P300E 走行装置部品_No.3
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoSSA-F616(4)-1 ホースリール部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(1)マキトリキ、ウエイト部品_No.3、SSA-E500DX ホースリール部品_No.9、SSA-S611KP ホースリール部品_No.2、SSA-E602DX ホース巻取機部品_No.17、MRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.17、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.3、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.18、SSA-F616MA ホースリール部品_No.7、SSA-S610VT -1 ホースリール部品_No.2、SSA-アルフア605V ホース巻取機部品_No.8、SSA-Z500MA-2 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.18、SSA-Z500-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.20、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.18、SSW-400CM-3 オプション部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT ホース巻取機部品_No.8など
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷規格アカ部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.3、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.4、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.3、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.4、MRS60-300BST 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.6、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.5、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.6、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.6、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.9など
スイリヨウケイエルボ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称スイリヨウケイエルボ図解NoSSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.6、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.3、BSA-420JDASG G-3 薬液タンク部品_No.2、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.55、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.17、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.2、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.9、BSA-420JDS 薬液タンク部品_No.2、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.2、MX-502 薬剤タンク部品_No.2、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.2など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M6X12(SM)図解NoKBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.22、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.48、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.30、MS153EW-3K 本体部品_No.28、MRS30-130 薬剤配管部品_No.31、BSA-420S エンジン取付部品_No.47、MBW270E-M 本体部品_No.43、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.24、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 マフラ取付部品_No.16、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.58、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.13、GB1001AD 巻車部品_No.25、MS510RC-2M フレーム部品_No.22、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.17、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.10、MS413CA-K フレーム部品_No.53、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.34など
SL-T チタン製
ショウエイ¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。用途水位の計測材質(電極)チタン