カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3055b」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • マルチストレージ 前後幕兼用 南榮工業

    マルチストレージ 前後幕兼用

    南榮工業
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
  • マルチストレージ 天幕 南榮工業

    マルチストレージ 天幕

    南榮工業
    84,980税込93,478
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
  • パイプ製 ベッドガード 幅 萩原

    パイプ製 ベッドガード 幅

    萩原
    4,198税込4,618
    1台(1台)
    翌々日出荷
    掛け布団のズレ落ちを防止してくれるベッドガード。面倒な組み立て不要!設置方法はベッドのマットレスに挟むだけなので、届いた状態ですぐご使用いただけます。ベッドを広々と使える!膨らみのある形状をしているので、ベッドに設置しても窮屈さを感じさせません。3色のバリエーションの中からご自身のベッドにピッタリのカラーをお選びください。
    用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として材質主材:スチールパイプベージュ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×37
  • 前後幕兼用 マルチストレージ 南榮工業

    前後幕兼用 マルチストレージ

    南榮工業
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
  • 天幕 マルチストレージ 南榮工業

    天幕 マルチストレージ

    南榮工業
    37,980税込41,778
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
  • マルチストレージ 南榮工業

    マルチストレージ

    南榮工業
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    手頃な価格で実用性が優れています。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様前後幕開閉可能/両サイドファスナーシルバーユー寸法(幅W×高さH)(mm)[入口]2700×2000材質(シート)ポリエチレン対応マルチパイプ径(Φmm)33.5本数アーチ4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×5500×2540設置方法パイプベース式
  • マルチストレージ 南榮工業

    マルチストレージ

    南榮工業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    組立が簡単で骨組みがしっかりとした簡易的な車庫です。
    用途車庫・物置・簡易的なテントとして大活躍
  • 火口 3055BD 日酸TANAKA

    火口 3055BD

    日酸TANAKA
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ

    ミーティングチェア M-3000シリーズ

    アイコ
    32,980税込36,278
    1脚
    6日以内出荷
    シンプルモダンな多用途チェア!。オフィスからミーティングルーム、セミナールームまで使用用途を選ばないマルチなミーティングチェア。カラフルな色合いもオフィスに元気を与えてくれます。
    仕様ガス上下機構/上部全体ロッキング/材質背・座:強化ナイロン樹脂成形品、ウレタンフォーム/肘:強化ナイロン樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター幅(mm)605高さ(mm)790~885奥行(mm)560キャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)430~525グリーン購入法適合メモ台なし
  • プッシュリベット Gecko Japan

    プッシュリベット

    Gecko Japan
    8,598税込9,458
    1袋(1000個)
    11日以内出荷
    頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製です。 ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
    材質PA6 UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業

    差込型コードブッシュ CBSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
    用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
  • 液晶保護フィルム フィリップス 55BDL3305X/11 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム フィリップス 55BDL3305X/11 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 55BDL3305X/11取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
  • BAR,SIDE ST*NH-1*    50530355305B ホンダ

    BAR,SIDE ST*NH-1* 50530355305B

    ホンダ
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
  • STAND SET,S*NH-1*    50547355305B ホンダ

    STAND SET,S*NH-1* 50547355305B

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • LID ASSY,FUSE(SER 5B255GGK305 ホンダ

    LID ASSY,FUSE(SER 5B255GGK305

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA[腕時計]

    D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個

    DELTA[腕時計]
    4,498税込4,948
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
    用途サイズ:(外径x内径x高さmm)。No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mm。No.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mm。No.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mm。No.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mm。No.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mm。No.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mm。No.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mm。No.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mm。No.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mm。No.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mm。No.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mm。No.12(3930266):1.30x0.50x0.90mm。No.13(3930415):1.40x0.50x0.45mm。No.14(3930290):1.45x0.60x0.90mm。No.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
  • プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212

    椿本チエイン
    3,598税込3,958
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
  • Webサイトパフォーマンス実践入門 翔泳社

    Webサイトパフォーマンス実践入門

    翔泳社
    3,000税込3,300
    1冊
    11日以内出荷
    Webパフォーマンスの基礎知識から最適化テクニックまで! 本書はWebパフォーマンスの実践書『Web Performance in Action』の日本語版です。Webサイトをより速くするためのテクニックを網羅的に、かつ丁寧に解説した一冊です。 Webパフォーマンスの基礎知識から、CSSの最適化、クリティカルCSS、画像のレスポンシブ化・最適化、フォント、JavaScriptの高速化、サービスワーカーを使ったパフォーマンス向上、データ転送の効率化、HTTP/2、gulpを使った自動化まで、Webページ・サイトのスピードをアップするために知っておくべき知識とテクニックを徹底的に解説しています。 【本書の特徴】 ○Webパフォーマンスを向上するためのテクニックやツールを全般的・体系的に学べる ○パフォーマンス向上テクニック、画像・フォントの最適化、HTTP/2と最適化フローを解説 【前提知識】 ○Web開発の基礎知識(HTML/CSS/JavaScript)
    分類専門判型A5ページ数を作りたいあなたに多巻物書名 原 書 名 出 版 社発行所=翔泳社 著 者ジェレミー・L.ワグナー 武舎広幸 阿部和也 価格3,240円(本体3,000円+税)特価 特価期限 ISBN9784798155098C分類3055雑誌コード 発行年月2018/03判型B5 ページ376ジャンル電子通信著者名ジェレミー・L.ワグナー 武舎広幸 阿部和也初版年月2018/03
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-15B-30B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-15B-30B

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)50.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)2.6寸法LF(mm)24軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)30締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-25B-30B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-055SA2-25B-30B

    三木プーリ
    19,091税込21,000
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)50.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)2.6寸法LF(mm)24軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)30締結タイプクランプボルト