カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • バイク純正部品(16)
  • トラック純正部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30862」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラケットコンプ 23062-0861 Kawasakiブラケットコンプ 23062-0861Kawasaki
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
ホース(ブレーキ) クラッチ エンジン サイト 43095-0862 Kawasakiホース(ブレーキ) クラッチ エンジン サイト 43095-0862Kawasaki
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400EFF
ベアリング 30X62X16 09262-30086 スズキベアリング 30X62X16 09262-30086スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アクリル抽選箱 友屋アクリル抽選箱友屋
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アクリルサイズ(mm)W250×D250×H300
NKビット 日東工器NKビット日東工器
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
(08310)スクリュー、マシン ニッサン(08310)スクリュー、マシンニッサン
189税込208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
パスカラート PA0308(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
(30862)BRACKET 三菱ふそう(30862)BRACKET三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
SILENCER R/S                08 62605083000 KTMSILENCER R/S 08 62605083000KTM
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
COVER STEARING HEAD UP.R/S 62603086100 KTMCOVER STEARING HEAD UP.R/S 62603086100KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
MASK SPOILER R/S           08 6260800200030A KTMMASK SPOILER R/S 08 6260800200030AKTM
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
MASK SPOILER L/S            08 6260800300030A KTMMASK SPOILER L/S 08 6260800300030AKTM
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
REAR FENDER BLACK 08 6260801310030 KTMREAR FENDER BLACK 08 6260801310030KTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
STEER HEAD COV SHORTENED BLK 7620108600030 KTMSTEER HEAD COV SHORTENED BLK 7620108600030KTM
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
FUEL TANK CPL. 19LT.        08 6260701304433A KTMFUEL TANK CPL. 19LT. 08 6260701304433AKTM
389,800税込428,780
1個
31日以内出荷
SPOILER R/S BLACK           08 6260805100030A KTMSPOILER R/S BLACK 08 6260805100030AKTM
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
COVER FRAME R/S FRONT       05 62503086000 KTMCOVER FRAME R/S FRONT 05 62503086000KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
(30862)バキューム チューブ ニッサン(30862)バキューム チューブニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(30862)チューブ、バキューム ニッサン(30862)チューブ、バキュームニッサン
839税込923
1個
5日以内出荷
(90235)THRUST WASH 三菱ふそう(90235)THRUST WASH三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
(89730)ブラケット; フユーエル タンク いすゞ自動車(89730)ブラケット; フユーエル タンクいすゞ自動車
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(15113)リーフ スプリング アセンブリ; フロント いすゞ自動車(15113)リーフ スプリング アセンブリ; フロントいすゞ自動車
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
(89730)ブラケット; フユーエル タンク いすゞ自動車(89730)ブラケット; フユーエル タンクいすゞ自動車
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(8-976)ブラケット:クランプ. いすゞ自動車(8-976)ブラケット:クランプ.いすゞ自動車
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ステー ステップ RR LH ブラック 35063-0862-18R Kawasakiステー ステップ RR LH ブラック 35063-0862-18RKawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000ADF
(31230)SPACER 三菱ふそう(31230)SPACER三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(34635)WASHER 三菱ふそう(34635)WASHER三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ステー ステップ RR LH グレー 35063-0862-26M Kawasakiステー ステップ RR LH グレー 35063-0862-26MKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000ACF
(18783)シヤケン キツト いすゞ自動車(18783)シヤケン キツトいすゞ自動車
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2ZF[自動車用品]
4,498税込4,948
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 2ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 236.20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard Hybrid 4 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF Lifeguard Hybrid 4ZF[自動車用品]
4,498税込4,948
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 4ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】AUDI, BMW, MINI, PORSCHE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番BMW 0 397 1140 403 2480 403 2490 432 8072 163 5142 167 7182 167 7202 355 5992 355 60181 22 9 400 27281 22 9 400 27581 22 9 407 73883 22 0 397 11483 22 0 403 24883 22 0 403 24983 22 0 432 80783 22 2 163 51483 22 2 167 71883 22 2 167 72083 22 2 355 59983 22 2 355 60183 22 9 407 85883 22 9 407 8599 400 2729 400 2759 407 7389 407 8589 407 859 | FIAT 9.55550-AV2 | GENERAL MOTORS 888634009256039危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATFZF[自動車用品]
4,598税込5,058
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATFZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性