カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「30e069」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • Sick 誘導型センサ バレル形 SICK

    Sick 誘導型センサ バレル形

    SICK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRY

    ZF 押しボタンスイッチ

    ZF CHERRY
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトB(R)プリテンショナー (C1) MAZDA(マツダ)

    ベルトB(R)プリテンショナー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(L) (B30E) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (B30E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (D350) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (D350)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(R) (KA52) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (KA52)

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(L) (D352) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (D352)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC Strands

    ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC

    Strands
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。仕様UnitPCSVoltage (DC)12-24V DCTheoretical effect24WConsumption10WFunctionsAmber warning lightCruise modePatterns21ConnectionCableCable length400mmColor housingBlackColor lensDarkColor LED'sWhiteMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength129.2mmDepth14.8mmHeight33.2mmWeight0.042kgCC118mmIP-classIP67/69KOperating temperature-30 - +60℃E-approvedNoECE approvalR10.06SAE-approvedYesOther approvalSAE J595Additional informationSAE J595 Approval
  • 交換レンズ E 20mm F2.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ E 20mm F2.8

    SONY(ソニー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    風景から屋内撮影、日常のスナップまで、幅広いシーンで活躍する広角30mm相当のEマウント専用レンズ。 全長20.4mm、重さ69gと持ち運びも簡単。 非球面レンズ3枚を採用した新しい光学系は、非常に高いレベルで諸収差を補正。 高い解像力とコントラストで、画面中心から周辺にいたるまで像の崩れや歪曲(わいきょく)を抑えた、高い描写性能を実現しています。 さらに、開放F値2.8と明るく、夜景など暗いシーンの撮影でも威力を発揮します。 また最短撮影距離0.2mを生かした、花や小物の撮影も楽しめます。
    付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)20.4質量(g)約69倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62.6焦点距離(mm)20レンズ構成6群6枚撮影距離(m)最短:0.2絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

    カブト工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m

    omron(オムロン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●シリーズ:E3AS-F●コード番号:193-8352アズワン品番65-7315-47
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m

    オムロンヘルスケア
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    E3ZMシリーズステンレススチール。食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3ZMアズワン品番65-7337-23
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 500 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 500 mm

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の強力なクリーニング洗剤向けに設計 一回の操作で設定
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3ZM●コード番号:743-1325アズワン品番65-7359-13
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m

    オムロンヘルスケア
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m omron(オムロン)

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • ベンザウケカナグマトメ BIGM(丸山製作所)

    ベンザウケカナグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    備考57、58フクム部品名称ベンザウケカナグマトメ図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.60、MW3SF29EL(2005) 部品_No.58、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.69、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.56
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    規格26X31XT0.25部品名称パツキン図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.67、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.69、MW3SF30EE(2004) 部品_No.48
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.6-11.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.20、MW3SF29EL(2005) 部品_No.67、MKW1010MD ポンプ部品_No.74、MW2SF25G-B 部品_No.66、MW2SFX35G 部品_No.65、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.77、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.74、UL1030P 部品_No.19、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.66、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.43、MW3SF30E(2005) 部品_No.69、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.22、MW2SFX30GZ 部品_No.68、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.65
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1部品名称6カクナツト図解NoMW2SF25G-B 部品_No.50、MW3SF29EL(2005) 部品_No.69、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.8、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.46、MKW1010MD ポンプ部品_No.58、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.46、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.60、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.46、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.18、MW3SF30E(2005) 部品_No.47
  • ベン BIGM(丸山製作所)

    ベン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格2SF部品名称ベン図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.27、MW3SF34G(2004) 部品_No.26、MW2SFX35G 部品_No.27、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.27、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.27、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF29EL(HP) 部品_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.26、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.28、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.27、MW2SFX30GZ 部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.27、MW3SF32G 部品_No.26、MW3SF30EE-750W 部品_No.27、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.27、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.28、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.27、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF29EL(2005) 部品_No.27、MW3SF30EE(2004) 部品_No.46、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.26、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.69、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.27、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.68、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.27、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.27、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.71、MKW1010MD ポンプ部品_No.33、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.26、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.26、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.26、MKW1513B-F ポンプ部品_No.26、MW3SF30E(2005) 部品_No.27、MW3SF22ELH 本体部品_No.28
  • ロックスプリング BIGM(丸山製作所)

    ロックスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥90税込¥99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツクスプリング図解NoMP4130E-K リコイルスタータ部品 ロツクスプリング_No.30、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.55、MRS30-130T エンジン 速度調整板部品_No.4、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ロツクスプリング_No.35、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.69、MS410RC-K3 エンジン クランクシャフト部品_No.38、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.40、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.30、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.29、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.81など
  • 松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

    ギガ・セレクション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    14日以内出荷
    材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23