カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「30e073」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所Φ28傘型排気弁 #50001重松製作所(10件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
Φ30.5吸気弁 #50116 重松製作所Φ30.5吸気弁 #50116重松製作所(12件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
適合(防じんマスク)DR74E、DR30C2、DR33L、DR73U2(防毒マスク)GM31、GM-32D、GM-73DK
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
パウル BIGM(丸山製作所)パウルBIGM(丸山製作所)
779税込857
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 パウル_No.55、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パウル_No.55、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.61、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 パウル_No.73、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40
ロック(L)ドアー (G030) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (G030)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(L) キャブサ (HG) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(L) キャブサ (HG)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
パネル(L) R.ドアー アウタ (E1) MAZDA(マツダ)パネル(L) R.ドアー アウタ (E1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
クレビスピン BIGM(丸山製作所)クレビスピンBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
8日以内出荷
規格6X20Lウスヒラリベツト部品名称クレビスピン図解NoSSA-E602 パーキングレバー・スロットル部品_No.39、SSA-E602DX パーキングレバー・スロットル部品_No.39、MSC1-73HW 移動台車部品_No.30
タンクブラケット BIGM(丸山製作所)タンクブラケットBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
8日以内出荷
図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクブラケット_No.46、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクブラケット_No.73、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクブラケット_No.73、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
8日以内出荷
規格トリアツカイチユウイ図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.47、MD-J60T 本体部品_No.54、MLS-8 本体部品_No.28、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.39、MS330 -A 調圧装置部品_No.36、MS071EH 本体部品 ハリマーク_No.22、MK30-3 調圧装置部品_No.47、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.43、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.50、MD4020本体部品_No.42、MS052T 本体部品_No.57、MS310 調圧装置部品_No.73、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.22、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.67、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.39、SD55 調圧装置部品_No.71、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.3など
ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)ベンマトメ(2SF)BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
部品名称ベンマトメ(2SF)図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF25G-B 部品_No.65、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.68、MW2SFX30GZ 部品_No.67、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.21、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.73、MW3SF29EL(2005) 部品_No.66、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.65、MW2SFX35G 部品_No.62
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
8日以内出荷
図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20
バネオサエ BIGM(丸山製作所)バネオサエBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
部品名称バネオサエ図解NoMS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.30、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 バネオサエ_No.31、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MK058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 バネオサエ_No.30、MS058E ポンプ、クランクケース部品 バネオサエ_No.30、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.30など
Eガタトメワ ヨビ5 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ5BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
8日以内出荷
備考#5規格ヨビ5部品名称Eガタトメワ ヨビ5図解NoMS035R ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、GS15E ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MS035 動力噴霧機部品_No.26、MK035D 動力噴霧機部品_No.26、SD35T-1 ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035D-1 ポンプ部品_No.22、MK035SP ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MS035K 動力噴霧機部品_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.26、GS30D ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、BSA-410 調量取付部品_No.6、MS035D 動力噴霧機部品_No.26、MK035T-1 ポンプ部品_No.23、MK035 動力噴霧機部品_No.26、SD035SP ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035T 動力噴霧機部品_No.26、SD035D-1 ポンプ部品_No.22、MS035T-1 ポンプ部品_No.23、MS035SP ポンプ部品_No.23、MK035D-1 ポンプ部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.60、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.58、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.16、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.61、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.60、MW2SF25G-B 部品_No.59、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.57、MW2SFX30GZ 部品_No.63、MKW1010MD ポンプ部品_No.67、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.68、UL1030P 部品_No.15、MW3SF30E(2005) 部品_No.64、MW2DX05ELS 部品_No.57、MW2SFX35G 部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.59、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.60、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.57
ファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロックシリンダ CDLJ2L16 SMCファインロックシリンダ CDLJ2L16SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロックシリンダ CDLJ2F16 SMCファインロックシリンダ CDLJ2F16SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16) SMCCLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32F SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32FSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-3~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30AZ)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ファインロックシリンダ (CDLM2D~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2D~)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷から32日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2B25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2B25-~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F40-3~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F40-3~)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40