カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 事務用品(11)
- 制御機器(6)
- 電気材料(5)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(8)
- CKD(5)
- LION (ライオン事務器)(4)
- コクヨ(3)
- 神保電器(3)
- 東洋技研(3)
- 日研工作所(2)
- ユキワ精工(2)
- アメリカン電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- トヨタ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 長野計器(1)
- ノーブランド(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- KVK(1)
- スーパー工業(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「31ー20p」の検索結果

山付ファイル
LION (ライオン事務器)¥2,398税込¥2,6381パック(20冊)当日出荷から5日以内出荷仕様4カットフォルダータイプサイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 271
山付ファイル
LION (ライオン事務器)¥599税込¥6591組(4冊)4日以内出荷付属品フォルダーラベルYタイプ付仕様4カットフォルダータイプサイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 271
個別フォルダー A4
コクヨ(1件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷個別フォルダーの定番ロングセラー品。 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。材質板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71アズワン品番65-1967-08山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
ファイル フラットタイプ 10冊セット
(586件のレビュー)¥319税込¥3511パック(10冊)当日出荷コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。寸法(mm)高さ307×幅230×背17サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数約150枚背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)
個別フォルダークラフト紙A4
コクヨ(4件のレビュー)¥65税込¥721冊当日出荷クラフト紙 外寸法:幅311・高さ240(+15)仕様クラフト紙材質板紙(古紙パルプ配合)サイズA4エコマーク認定認定古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
山付ファイル
LION (ライオン事務器)¥2,998税込¥3,2981パック(20冊)4日以内出荷から5日以内出荷仕様4カットフォルダータイプサイズB4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 271
フォルダー 個別タイプ
(56件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310坪量(g/m2)270質量(g/枚)50
個別フォルダー
ノーブランド(13件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10枚)当日出荷書類を項目別に収納、カラー分類 スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。 フォルダーには収納内容が明記できる罫線が印刷してありますので、分類整理に便利です。材質再生紙サイズA4寸法(縦×横)(mm)310×240
1/4カットフォルダー
コクヨ(5件のレビュー)¥449税込¥4941パック(4冊)当日出荷4冊入。 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。仕様1/4カットカラー幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153![カットフォルダー A4マチなし 4山 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522015-180717-02.jpg)
カットフォルダー A4マチなし 4山
PLUS(プラス)[文具]¥399税込¥4391パック(4枚)当日出荷バリエーションも豊富、よりきめ細かい分類も可能。見出しが重ならないので、一目で探せる。山の数は2山、3山、4山、5山と4種類。カラーも5色のバリエーション、分けたい項目の数に合わせてこのシリーズで組み合わせれば、よりわかりやすく分類できます。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。ボックスファイル(別売)とのカラーコンビネーションでファイリング可能です。材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)サイズA4-E 4山外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311エコマーク認定認定収納枚数180枚グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 221
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥8,498税込¥9,3481袋3日以内出荷MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
引掛形 埋込コンセント 白
アメリカン電機¥899税込¥9891個4日以内出荷機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 15A 250V
デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用














![カットフォルダー A4マチなし 4山 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522015-180717-02.jpg)