カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「3114-0050」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
五ツ口フラスコ 50mL 3114-050シリーズ 旭製作所五ツ口フラスコ 50mL 3114-050シリーズ旭製作所
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
五ツ口のフラスコです。
種別五ツ口フラスコ容量(mL)50
PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher ScientificPTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1包(2本)
当日出荷
冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1セット(2本)
翌々日出荷
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
(上)鉄骨用 短柄 白 大塚刷毛製造(上)鉄骨用 短柄 白大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。
用途鉄骨・橋梁塗装用に。種類刷毛毛丈(mm)52主な用途鉄骨用毛色白色玉厚(mm)26板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
(61311)リヤボディフロントアウトサイド パネル RH トヨタ(61311)リヤボディフロントアウトサイド パネル RHトヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(44311)ベーンポンプ プーリ トヨタ(44311)ベーンポンプ プーリトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Modern サユレン KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 40/47cm KMD-C16-40-SH/SRシリーズ カワムラサイクルModern サユレン KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 40/47cm KMD-C16-40-SH/SRシリーズカワムラサイクル
169,800税込169,800非課税商品
1台
4日以内出荷
足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、スイングイン・アウトは脚部の開・閉ができます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズThermo Scientific Nalgene
8,398税込9,238
1箱(1ケース×2個)
5日以内出荷から63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
オートビュレットBG型 ミクロオートビュレットBG型ミクロ
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
種別本体
盤用キャビネット BXU 13シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット BXU 13シリーズ河村電器産業
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズIgus(イグス)
85,980税込94,578
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1400.050.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1400.050.125.0シリーズIgus(イグス)
2,598税込2,858
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
シーリングキャップ DS3132シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene
8,798税込9,678
1箱(1ケース×2個)
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク120mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズ New-Era(ニューエラー)引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク120mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズNew-Era(ニューエラー)
14,980税込16,478
1個
63日以内出荷
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
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
"3114-0050" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷