カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「3124n」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
液晶保護フィルム G-SHOCK MTG-B1000 シリーズ ★wt 31.5mm★ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム G-SHOCK MTG-B1000 シリーズ ★wt 31.5mm★ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
919税込1,011
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK MTG-B1000シリーズ ★wt 31.5mm★取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124ASMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(01) 1/8弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124KSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124V-0~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SZSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル31
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
V Series(VXA3124) SMCV Series(VXA3124)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX312SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
ステンレス軽中量棚用オプション棚板 暁製作所ステンレス軽中量棚用オプション棚板暁製作所
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
ステンレス軽中量棚用の棚板セットです。
付属品棚受セット均等耐荷重(kg)200
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプTRUSCO
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
ステンレス開放棚用オプション棚板 暁製作所ステンレス開放棚用オプション棚板暁製作所
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
ステンレス開放棚用棚板セットです。
均等耐荷重(kg)150付属品取付ビスセット
ステンレス中量物品棚用オプション棚板 暁製作所ステンレス中量物品棚用オプション棚板暁製作所
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
ステンレス中量物品棚用棚板セットです。
付属品棚受セット均等耐荷重(kg)300
ST-30大型カーテンレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-30大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20適合ST-30耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までRoHS指令(10物質対応)対応
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~)CKD
12,838税込14,122
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)CKD
18,050税込19,855
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124N-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124N-0~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体
(33124)ガスケット UDトラックス(33124)ガスケットUDトラックス
419税込461
1個
9日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)SMC
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03三木プーリ
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-1X-03-12-4NM-P 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-1X-03-12-4NM-P三木プーリ
41,032税込45,135
1個
21日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ1Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)34寸法N(mm)25寸法K1(mm)12.5設定トルク(Nm)4色(スプリング)無色
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03三木プーリ
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法N(mm)25寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5
トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-1X-03-12-4NM 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-1X-03-12-4NM三木プーリ
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ1Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)34寸法N(mm)25寸法K1(mm)12.5設定トルク(Nm)4色(スプリング)無色
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03三木プーリ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピン付寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)56寸法N(mm)30寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12-4NM-P 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-12-4NM-P三木プーリ
51,765税込56,942
1個
21日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)4色(スプリング)イエロー