カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,132)
  • メカニカル部品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 機構部品(40)
  • 制御機器(38)
  • 農業機械(35)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32bl」の検索結果

関連キーワード
5,546件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL5)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BL3)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    クリア

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    クリア
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(2m)
    3日以内出荷
    見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
    用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • スライドマグネットPOP 友屋

    スライドマグネットPOP

    友屋(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    付属品強力マグネット付線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=86)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 学校工作マット クツワ

    学校工作マット

    クツワ
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    オモテ面ねんど板。無地なので作品をそのまま展示できる。ウラ面カッターマット。5mm方眼メモリ付。カット面が目立ちにくい。学校準備品対応。環境にやさしい素材使用。小学生に人気のカラーラインナップ。
    用途軽くて丈夫!カッターマットとしても使える粘土板材質PTE質量(g)135g寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×2
  • 3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 タニタ

    3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
    付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数検出方式3Dセンサーメモリー14日間保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
  • 帆布腰袋 侍BLACK
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    帆布腰袋

    侍BLACK(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚くて丈夫な4号帆布を使用 小さなバールや皮スキが差せる内ポケット付
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×200×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
    用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 折りたたみコンテナ 松本産業
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    グレー
    ブラウン

    折りたたみコンテナ

    松本産業
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • 番号札 番号入 クラウン[事務用品]
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    番号札 番号入

    クラウン[事務用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面に番号入り(裏面は無地)材質スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナツートン色 松本産業
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック

    折りたたみコンテナツートン色

    松本産業
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
    付属品カード差し材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
  • はじめてのコンパス クツワ

    はじめてのコンパス

    クツワ
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    針革命、円を描く時だけ針が出るので超安全なコンパス!。指にフィットして回しやすい!。かんたん鉛筆固定。軽くて丈夫なケース。算数教科書対応
    用途コンパス材質(本体)亜鉛・ABS・PP/(ケース)PP質量(g)29タイプ鉛筆用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)113×34×14
  • バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所
    ホワイト
    ブラック
    白×赤
    黒×黄
    イエロー
    レッド

    バンパープロ コーナータイプ

    岩田製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌々日出荷
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥107,572税込¥118,329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • 消毒マット・サニトラックス 346Sシリーズ NOTRAX

    消毒マット・サニトラックス 346Sシリーズ

    NOTRAX
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    消毒液をマットに入れて使用します。 マットに付いている突起部分が靴の汚れをかき取ります。 裏の模様が吸盤状になっており、ズレを防止します。
    厚さ(mm)19材質天然ゴム色ブラック滑り止め効果あり適合用途消毒
  • スプリングロック式コモン端子台 東洋技研

    スプリングロック式コモン端子台

    東洋技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン 万方商事
    グリーン
    ブラウン
    ブルー

    タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン

    万方商事
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。
    用途遮光用に。質量(kg)8寸法(cm)200×200材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)PU1000シートサイズ(cm)【サイドシート】200×180高さ調節157cm/213cm/261cm収納時寸法(cm)【テント】93×17材質(天幕)150Dオックスフォード適合用途日よけ用収容人数3~4人
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232B SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232B

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体水
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)297質量(kg)3.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
  • 32mm隅付ロータンク用洗浄管(和風床上用) INAX(LIXIL)

    32mm隅付ロータンク用洗浄管(和風床上用)

    INAX(LIXIL)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ和風床上用パイプ径(Φmm)32