カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 制御機器(2)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)
SMC¥339税込¥3731個当日出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
LPS型ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13相三相
LPS型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥5,998~税込¥6,598~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
移動式テレビスタンド
SDS¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。 その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。 ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。 予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)21色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)中心高さ(mm)~1500高さ調節無段階調整対応インチサイズ32~55棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)32~55
ウェイティングPS 3連中肘タイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥449,800税込¥494,7801台25日以内出荷幅(mm)1700材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)34.7高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら