カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(5)
- マスク(5)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3303j」の検索結果

3M コンビネーション吸収缶 3303J
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個当日出荷3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J
3M(スリーエム)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
3Mコンビネーション吸収缶 3303J
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス通気抵抗(Pa)220
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330kΩ 2W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ
VISHAY¥589~税込¥648~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 330kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 電力用抵抗器 PR01シリーズ 1W ±5% 10個入 PRシリーズ
VISHAY(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10個)7日以内出荷Vishay PR01シリーズ。この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。仕様●入数:1袋(10個入)●抵抗:330kΩ●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:PR01●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±250ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×8mm●最小温度係数:-250ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-5509アズワン品番65-8655-53
メタルグレース 抵抗器 0.5W 330kΩ ±5% 1袋 25個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷VR37シリーズ、アキシャル。Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ仕様●抵抗:330kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:メタルグレース●シリーズ:VR37●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-34
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF