カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「3322r」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)103.8定格電流(A)30
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P寸法L(mm)102定格電流(A)30
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)59.4
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷
  • (13322)ベアリングB、メインアッパー ホンダ

    (13322)ベアリングB、メインアッパー

    ホンダ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
  • (13322)ベアリング ホンダ

    (13322)ベアリング

    ホンダ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリングB,メインアツパー ホンダ

    ベアリングB,メインアツパー

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
  • アウターシェード 幅1500mm YKK AP
    シルバー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    アウターシェード 幅1500mm

    YKK AP
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2幅(mm)1500(生地幅:1430)入数1枚
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    102日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • スチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズ

    マキテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2700.07.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2700.07.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R100mm 1400.125.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R100mm 1400.125.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。