カテゴリ
- メカニカル部品(476)
- 制御機器(320)
- 建築金物(223)
- 切削工具(173)
- 空調・照明・電設資材(138)
- 科学研究・開発用品(97)
- パソコン/周辺機器(69)
- 厨房用品(66)
- 測定用品(55)
- 作業工具(43)
- 家電(41)
- 農業機械(37)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 機構部品(31)
- オフィス家具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 農業・園芸資材(27)
- 物流用品(20)
- 介護用品(17)
- 学童・教育用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 電気材料(14)
- 日用品(14)
- 安全標識(12)
- 保管用品(11)
- バイク部品(10)
- 清掃用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 溶接用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 防犯用品(9)
- カー用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 住設機器(8)
- 医療(8)
- 安全用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 安全保護具(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 電動工具(6)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(361)
- DAIKEN(旧:大建工業)(125)
- RS PRO(122)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- エスコ(79)
- サンドビック(64)
- EFFORT(エホート)(35)
- マキシンコー(32)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- フエニックス・コンタクト(27)
- TOTIME(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(24)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
- BAUHAUS(マツ六)(23)
- cotta(22)
- 生興(17)
- アズワン(16)
- SMC(16)
- FINDER(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「35型」の検索結果

育苗箱 35型
安全興業(23件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)色黒穴径(Φmm)2.5角容量(L)5.5内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
サカヰ式 防災面 35型グリーン
興研¥3,500税込¥3,8501個当日出荷まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。材質アクリル寸法(mm)約265×205質量(g)約210種類ヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラピスポット 35型
Richell(リッチェル)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷石灰石が主原料の鉢です。 ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。 リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。 しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。材質石灰石、ポリプロピレン型35容量(L)16.8寸法(Φ)×深さ(mm)35×31.5高さ(cm)内寸:27外径(Φcm)下部:23内径(Φcm)上部:32.5
サカヰ式 防災面 35型
興研¥3,500税込¥3,8501個当日出荷平面カーブの面を使用したタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)約255×200質量(g)約210タイプヘルメット取付けタイプ
バーストリップ H8型 バーキンタ0.35
バーテック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷トラスコ品番805-1517幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)50
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
育苗コンテナー
アップルウェアー(60件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。材質ポリプロピレン色ブラックスタッキング高さ(mm)9
ラスターポット
アップルウェアー(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。インドア園芸用として最適です。水はけをよくするスノコ付き。便利なポリ栓付き。材質ポリプロピレン色ホワイト
【接地】 T-35型シース熱電対
坂口電熱(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
ゲーミング液晶ディスプレイ 39型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力質量(kg)約11.3サイズ38.5型使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
マンホール開閉用バール36型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
ラピスプレート 25型
Richell(リッチェル)¥299税込¥3291個4日以内出荷ラピス ポットとセットで使用できます。材質ポリプロピレン型25寸法(Φ)×深さ(mm)21.3×4.5高さ(cm)内寸:4.3内径(Φcm)下部:18.2
サカヰ式 防災面 31型
興研(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
【非接地】 T-35型シース熱電対
坂口電熱(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
Nポゼ 洗い桶35型
アスベル¥699税込¥7691個当日出荷使い勝手の良いD型フォルムです。トラスコ品番833-8976材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)345色ホワイト高さ(mm)140奥行(mm)320外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
根はりポット 35型
大和プラスチック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷野菜・果樹に使えるスリット構造の大型ポットです。野菜・果樹・大型多肉植物・バラ等に使える植木鉢です。スリット構造になっている為根のサークリングが起きにくく根の発根を促す設計です。用途フラワーポット/プランター。材質ポリプロピレン
ワンウェイトルクヒンジ PH35型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)350種類平蝶番型主材質亜鉛合金開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
R-35型 シース測温抵抗体
坂口電熱¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)
日東工器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
ラピスプレート 35型
Richell(リッチェル)¥589税込¥6481個4日以内出荷ラピス ポットとセットで使用できます。材質ポリプロピレン型35寸法(Φ)×深さ(mm)30.7×5.5高さ(cm)内寸:5.2内径(Φcm)下部:26.3
アルミ押出つまみ AOT35型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
Nポゼ 洗い桶(35型)
アスベル¥659税込¥7251個4日以内出荷清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。材質本体=PP色グリーン高さ(mm)140質量(g)347縦(mm)320横(mm)345
カーボン畦畔 35型(G1/4)
丸山製作所¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。質量(g)560取付ねじG1/2全長(cm)117到達距離(m)約14.0/14.8吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)27.2/33.3
切替畦畔CPPS 35型(G1/4)
丸山製作所¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1180取付ねじG1/2全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
伸縮切替畦畔CPPS 35型(G1/4)
丸山製作所¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷質量(g)1380取付ねじG1/2全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)
ベン¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
WB35型 流量調整ボールバルブ
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
...
















![花育苗箱51型 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723935-200214-02.jpg)