カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「352-0056」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
589税込648
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352AMPHENOL
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 16結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 13A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
SW 丸チェーフィング用陶器 和田助製作所SW 丸チェーフィング用陶器和田助製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)14用外径×高さH(Φmm×mm)352×56TKG品番9-1632-1401TKG品番(2017)6-1448-1401
センターフレーム(L) R.ドアトリム (D3) MAZDA(マツダ)センターフレーム(L) R.ドアトリム (D3)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
バッフル(R) カウル パネル (GJ) MAZDA(マツダ)バッフル(R) カウル パネル (GJ)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バッフル(R) カウル パネル (G2) MAZDA(マツダ)バッフル(R) カウル パネル (G2)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブルオープナー (1A) MAZDA(マツダ)ケーブルオープナー (1A)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
Inertsil SIL-100A 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil SIL-100A 5020シリーズジーエルサイエンス
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
オートロツクパチンジヨウ BIGM(丸山製作所)オートロツクパチンジヨウBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
部品名称オートロツクパチンジヨウ図解NoMFH-G352-1 カバー部品_No.56
スプリング,M8 BIGM(丸山製作所)スプリング,M8BIGM(丸山製作所)
35税込39
1個
8日以内出荷
図解NoMFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.56、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.13、MFH-G353 操作関係部品_No.7、MFH-G353 操作関係部品_No.23、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.41、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.102、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.31、MFH-G352-1 カバー部品_No.40、MFH-G3530H カバー関係部品_No.15、MFH-G253 カバー関係部品_No.58、MFH-G353 操作関係部品_No.89、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.69、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.7、MFH-G353 リフト関係部品_No.49、MFH-G3530H リフト関係部品_No.56、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.38、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.49など
プーリ BIGM(丸山製作所)プーリBIGM(丸山製作所)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
部品名称プーリ図解NoMFH-G354 操作関係部品_No.64、MFH-G353 操作関係部品_No.64、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.69、MFH-G3530H 操作関係部品_No.56
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
部品名称リール図解NoMFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.11、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56
アーマチユアASSY BIGM(丸山製作所)アーマチユアASSYBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
部品名称アーマチユアASSY図解NoMFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.56、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.18、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.72