カテゴリ

  • 照明(21)
    • パネル球(8)
    • 用途別電球(7)
    • サイン球(1)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
  • 制御機器(2)
    • 電球(1)
    • スイッチ(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
絞り込み
電球の種類
光色
イエロー・クリア・ブルー・レッド・昼白色・電球色
ブランド
ELPA・エスコ・オーム電機・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・富士電機・KOITO(小糸製作所)・東西電気産業・旭光電機工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 0.11a 電球」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
パイロット球 T13E12 35V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 35V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パイロット球 T10E10 35V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 35V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格35V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
小パネル35V ELPA小パネル35VELPA
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)3.8定格電圧(V)35クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
看板用電球 ELPA看板用電球ELPA
208税込229
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球口金E17定格電圧(V)110クリア全長(mm)58質量(g)14定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(1件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)4定格電圧(V)35クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
パイロットランプT1035V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1035V0.11A旭光電機工業
149税込164特価
1個
当日出荷
全光束(Lm)22
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,690税込1,859
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ35V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)28口金S-9-1径(mm)10