カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 農業機械(48)
  • 切削工具(47)
  • 制御機器(37)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(9)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3da-t」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(225件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(77件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から14日以内出荷
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(26件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,698税込8,468
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機
129,800税込142,780特価
1セット
当日出荷から18日以内出荷
測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ新コスモス電機
149,800税込164,780
1個
当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga測定範囲(ppm)0~1000電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)関連資料(0.34MB)
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット(1件のレビュー)
219税込241
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
コロタップ400 転造タップ B125 サンドビックコロタップ400 転造タップ B125サンドビック
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
24,980税込27,478特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタFMEシリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から42日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
8,298税込9,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
スリムシリンダ DA20X100 コガネイスリムシリンダ DA20X100コガネイ
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ新コスモス電機
179,800税込197,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に測定範囲0~100vol%警報設定値50vol%使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.144通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14タイプ:XICY CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55.7 to 60内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
スリムシリンダ DA25X250 コガネイスリムシリンダ DA25X250コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X125 コガネイスリムシリンダ DA25X125コガネイ
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ボールバルブ BIGM(丸山製作所)ボールバルブBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
5日以内出荷
部品名称ボールバルブ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
NAVIC リアスライドガラス NAVIC(ナヴィック)NAVIC リアスライドガラスNAVIC(ナヴィック)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75 コガネイスリムシリンダ DA20X75コガネイ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X125 コガネイスリムシリンダ DA20X125コガネイ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X150 コガネイスリムシリンダ DA25X150コガネイ
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800