カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,092)
  • 制御機器(178)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 農業機械(87)
  • 切削工具(72)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • オフィス家具(58)
  • 家電(34)
  • 卓上消耗品(31)
  • 電気材料(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(23)
  • 住設機器(22)
  • バイク純正部品(19)
  • バイク部品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 建築金物(13)
  • 安全標識(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3hs」の検索結果

関連キーワード
2,199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付 不動技研
    ブラウン
    ホワイト

    ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付

    不動技研(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • ボルト (3HS) 97027-06050 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト (3HS) 97027-06050

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 高圧ねじ打機 WF3HS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ねじ打機 WF3HS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB)

    不動技研
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    木目調の天板。3段(上段引き出し付き)のワゴンです。引き出し付きで小物もきれいに収納できます。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。
    材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)色グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ700
  • 乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 工進

    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品

    工進(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-11台あたりに必要な個数1
  • ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    歯数72
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
  • HSPカプラ ソケット 日東工器

    HSPカプラ ソケット

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • STRIPE,FRO*TYPE1*  86613HS3A10ZB ホンダ

    STRIPE,FRO*TYPE1* 86613HS3A10ZB

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,FRO*TYPE2*  86613HS3A10ZA ホンダ

    STRIPE,FRO*TYPE2* 86613HS3A10ZA

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ディップモールキャップ ソケット用 日東工器

    ディップモールキャップ ソケット用

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
  • Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3D

    Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)

    Raise3D
    ¥32,000税込¥35,200
    1個
    当日出荷
    Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    個別スイッチ付きUSB3.0対応4ポートUSBハブ。マグネット固定でデスクやラックに設置しやすく、マウス、キーボード、外付けHDD、Webカメラなどを必要な時だけON/OFFできます。
    色ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • アルミフレーム System30 用ヒンジ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ヒンジ

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチール色シルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
  • 砲金ストリートエルボ TBC(タブチ)

    砲金ストリートエルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチとマグネットを搭載したUSB3.0対応4ポートUSBハブ。5Gbps高速転送、斜め設計、アクセスランプ付きで、USB機器のON/OFF管理やデスク周り整理に便利です。
    仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約106.1ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC(8件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • 真空パッド (ZP63H~) SMC

    真空パッド (ZP63H~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series Raise3D

    PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series

    Raise3D
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Raise3D Pro3シリーズ専用PEIビルドプレートになります。従来のビルドサーフェスに比べると、造形時の定着性が良く剥がしやすい特徴があります。
  • 上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)

    ベッセル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)ブレードスタンダード
  • USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
    付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約70ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • 棚付ワンタッチ式2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付ワンタッチ式2連紙巻器

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    小物を置ける便利な棚付きです。高耐荷重タイプは、立ち座りの際手をついて体を支えられます。
    寸法(mm)346×110×120適合幅(mm)ペーパー:106~116
  • 循環金具13Aペアホース用 リビラック

    循環金具13Aペアホース用

    リビラック(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
  • その他(VO31~) SMC

    その他(VO31~)

    SMC
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENT

    JTAG HS3プログラミングケーブル

    DIGILENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
    仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
  • 高圧ねじ打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ねじ打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
    用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内装填数ねじ:100本(1巻)
  • デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド スーパーツール

    デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド形状モンキ形
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3
  • スパッシュ 7フリーグラス 東洋佐々木ガラス

    スパッシュ 7フリーグラス

    東洋佐々木ガラス(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(6個)
    当日出荷
    材質ガラス容量(mL)210質量(g)180品名・タイプショットグラスTKG品番9-2267-1401直径×口径×高さ(mm)81×81×82TKG品番(2017)6-2051-1501食器の種類洋食器
  • 冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • HSPカプラ HS型 日東工器

    HSPカプラ HS型

    日東工器
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥3,198税込¥3,518