カテゴリ
- 制御機器(40)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(10)
- ASUS(エイスース)(4)
- CCS(シーシーエス)(1)
- DJI(1)
- HA CONSULTING(2)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(4)
- SPARKFUN(2)
- StarTech.com(2)
- SUS(エスユーエス)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- パーパス(1)
- ユーボン(3)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(2)
- 東芝テリー(4)
エコロジープロダクト

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極
3M(スリーエム)¥349税込¥3841個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
延長出力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥219~税込¥241~1個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極
3M(スリーエム)¥239税込¥2631個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色紫極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON付人感センサ
SUS(エスユーエス)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷人を感知すると信号を出力します。型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
SiOシリーズ e-CON付光センサ
SUS(エスユーエス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
延長出力用e-CONセット_2124 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)8日以内出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
延長入力用e-CONセット_2124 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)8日以内出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
e-CON付LED表示灯
SUS(エスユーエス)¥10,000税込¥11,0001個10日以内出荷3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1)
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。 業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。 業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。 入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。 立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。仕様断線・短絡検知機能なし保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数8点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I質量(kg)0.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル保存温度範囲(℃)-25~75設置場所制御盤内標高(m)0~2000耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500入力抵抗(kΩ)5.7
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から82日以内出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~65使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)入出力点数2点耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数2点/コモンI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
ミニクランプ(センサ用)3極
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)定格AC/DC 32V 最大3.0A
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
コネクタ端子台(PCE3シリーズ)
東洋技研¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。取付方式DINレール極数12P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
コネクタ端子台(PCE4シリーズ)
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。取付方式DINレール極数16P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥295,200税込¥324,7201台当日出荷から102日以内出荷高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。電源(V)一体型DC5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら