カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- カプラー(6)
- 電気材料(48)
- 自動車純正部品(27)
- 制御機器(17)
- 溶接用品(2)
- 厨房用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
ブランド
- 日東工器(6)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOURNS(2)
- SAMTEC(56)
- SMC(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- キングジム(1)
- グレスデン(1)
- コガネイ(1)
- コンパクトツール(1)
- ニッサン(27)
- パナソニックコネクト(2)
- 東芝(3)
- 椿本チエイン(3)
日東工器・BIGM(丸山製作所)・BOURNS・SAMTEC・SMC・TAIWAN SEMICONDUCTOR・キングジム・グレスデン・コガネイ・コンパクトツール・ニッサン・パナソニックコネクト・東芝・椿本チエイン

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
グレステンMタイプ 筋引
グレスデン¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工





クリアーファイル スムーズイン(透明)
キングジム¥729税込¥8021冊当日出荷書類を収納するポケットの開口部が、通常のポケットの7分目の高さになっている『7分丈ポケット』を採用しています。 従来品よりもスムーズに書類を出し入れできるため、差し替え頻度の多い書類の収納に最適です。 また、簡単にポケットの奥まで手を差し込め、領収書や名刺など小さな収納物も取り出しやすい仕様です。サイズA4
金型カプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
タービンサンダー 813TS
コンパクトツール¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(10個)8日以内出荷速断型 小型 耐用期間中の安定した耐圧 TBURデバイスで動作する設計 用途 通信 産業電子機器 航空電子仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = ガス放電管直流放電開始電圧 = 185V過電圧 = 650V最大定格電圧 = 230 V実装タイプ = 表面実装寸法 = 5 Dia. x 4.4mm奥行き = 5mm長さ = 4.4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃静電容量 = 1pFRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V
BOURNS¥279,800税込¥307,7801セット(1000個)8日以内出荷シリーズ = SM。サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 4kA。直流放電開始電圧 = 185V。過電圧 = 650V。実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら