カテゴリ
- 自動車純正部品(45,518)
- トラック純正部品(17,698)
- バイク純正部品(14,943)
- 制御機器(8,686)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,377)
- 農業機械(7,493)
- ねじ・ボルト・釘(7,428)
- メカニカル部品(5,579)
- 切削工具(4,813)
- パソコン/周辺機器(4,200)
- 作業工具(3,734)
- 科学研究・開発用品(3,181)
- 機構部品(2,944)
- オフィス家具(2,786)
- バイク部品(2,681)
- 自動車補修部品(2,209)
- 空調・照明・電設資材(2,001)
- 事務用品(1,856)
- 油圧機器・油圧ホース(1,795)
- 配管・水廻り設備部材(1,793)
- 測定用品(1,776)
- 店舗什器・備品(1,753)
- 電気材料(1,649)
- 作業服(1,384)
- 物流用品(1,369)
- 卓上消耗品(1,255)
- 建築金物(1,211)
- 医療(1,155)
- 船舶用品・漁業資材(1,075)
- 厨房用品(1,025)
- 電動工具(1,024)
- FA担当者のオススメ新商品(1,004)
- 家電(785)
- 学童・教育用品(699)
- 清掃用品(674)
- カー用品(669)
- 建材・エクステリア(638)
- 保管用品(590)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(587)
- 防犯用品(551)
- トラック用品・パーツ(527)
- 研磨材(522)
- 安全標識(514)
- 介護用品(487)
- 縫製用品(467)
- 塗装・養生・内装用品(458)
- 日用品(394)
- 梱包用品(390)
- 防災用品(347)
- ポンプ・送風機・電熱機器(326)
- 溶接用品(323)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(294)
- 空圧工具(274)
- 農業・園芸資材(270)
- 救急・衛生(269)
- 自転車部品(264)
- 塗料(256)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(252)
- 安全用品(230)
- 食品・飲料(211)
- 印刷用紙/インク/印刷機(204)
- 整備工具・収納(190)
- テープ(182)
- 手袋(149)
- バッテリー・電装(145)
- はんだ関連・静電気対策用品(144)
- ヘルスケア(142)
- 安全保護具(137)
- 自転車整備工具・アクセサリー(135)
- エンジン工具(127)
- 測量用品(土木/建設)(95)
- 住設機器(93)
- 自動車用オイル・ケミカル(91)
- フォークリフト・産機・建機用品(90)
- 肥料・農薬・除草剤・種(86)
- 接着剤・補修材(83)
- 測定関連サービス(75)
- 鈑金・塗装(74)
- スプレー・オイル・グリス(69)
- 農具(67)
- 洗剤・除去剤(64)
- クリーンルーム用品(63)
- タイヤ・足回り(53)
- トラック輸送・安全用品(50)
- 理美容(47)
- 安全靴・作業靴(47)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(46)
- 洗車・清掃(42)
- マスク(31)
- 完成車(31)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(198)
- トヨタ(14,991)
- 三菱ふそう(12,477)
- ホンダ(9,863)
- MAZDA(マツダ)(9,725)
- ミツビシ(9,375)
- 大阪魂(5,729)
- SMC(5,389)
- ニッサン(4,798)
- 日野自動車(4,476)
- スズキ(4,472)
- BIGM(丸山製作所)(4,348)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,292)
- エスコ(2,837)
- RS PRO(2,775)
- いすゞ自動車(2,752)
- メディアカバーマーケット(1,785)
- オカムラ(岡村製作所)(1,650)
- NAKANO(1,344)
- スバル(1,128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「4×8」の検索結果

4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター
マックステル(56件のレビュー)¥86~税込¥95~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8
タカチ電機工業¥49税込¥541袋(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ分波器 TV用 4K8K対応
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
高圧洗浄機 HD4/8C
ケルヒャー(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌日出荷パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。幅(mm)375質量(kg)27.2高さ(mm)925タイプ冷水タイプ奥行(mm)360電流(A)86電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×360×930コード長さ(m)4.5モーター出力(kW)1モーター入力:1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925常用吐出圧力(MPa)8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:036高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400給水方式水道直結タイプ最高給水温度(℃)60定格使用時間(分)60
アンテナ分配器/4K8K対応
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。色ブラック長さ(m)各0.5シールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6
4K8K対応 テレビプラグ
日本アンテナ¥699税込¥7691個当日出荷地上・BS・110°CS・デジタル放送対応材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター
マックステル(17件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合4C用タイプF型
アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
パワーノズル 033 (HD 4/8 Classic用)
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パワーノズルは、高圧洗浄機に取り付けることで洗浄力をアップさせるアクセサリーです。 高圧洗浄機の水圧を効果的に集中させ、通常のノズルに比べて、頑固な汚れなどを洗浄できます。 こちらの商品はHD 4/8 Classic 専用のものとなります。適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル33RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応アンテナ3分配器
エスエスエーサービス¥689税込¥7581個欠品中1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)
ケルヒャー(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター SPMF4-8
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。色白
面取りカッター SPMF4-8
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
4K8K対応トリプルブースター
マスプロ電工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
4K8K対応 分波器
日本アンテナ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
ホワイトエンドミル SPHF4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
リサイクルトナー エプソン対応 LPC4T8シリーズ
エネックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)
ケルヒャー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8ホース長さ(m)水道:6高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸最高給水温度(℃)60
...