カテゴリ

  • 自動車純正部品(48,237)
  • バイク純正部品(44,441)
  • トラック純正部品(19,129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,435)
  • ねじ・ボルト・釘(11,198)
  • メカニカル部品(9,912)
  • 制御機器(9,324)
  • 切削工具(8,197)
  • 農業機械(6,904)
  • 機構部品(4,127)
  • パソコン/周辺機器(3,951)
  • オフィス家具(3,655)
  • 科学研究・開発用品(3,608)
  • 作業工具(3,347)
  • バイク部品(3,151)
  • 空調・電設資材(3,083)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,935)
  • 測定用品(2,679)
  • 建築金物(2,513)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,466)
  • 厨房用品(2,410)
  • 店舗什器・備品(2,394)
  • 事務用品(2,022)
  • 物流用品(1,981)
  • 配管・水廻り設備部材(1,979)
  • 卓上消耗品(1,931)
  • 電気材料(1,896)
  • 医療(1,792)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,319)
  • 作業服(1,314)
  • 保管用品(1,237)
  • 建材・エクステリア(1,216)
  • 船舶用品・漁業資材(1,178)
  • 清掃用品(1,068)
  • 学童・教育用品(1,033)
  • 自動車補修部品(1,031)
  • 電動工具(1,027)
  • 研磨材(822)
  • 安全靴・作業靴(775)
  • 家電(642)
  • 安全標識(635)
  • 介護用品(604)
  • 日用品(600)
  • 縫製用品(594)
  • 塗装・養生・内装用品(571)
  • 溶接用品(532)
  • 空圧工具(479)
  • 農業・園芸資材(470)
  • カー用品(461)
  • 食品・飲料(448)
  • 梱包用品(436)
  • 照明(422)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(404)
  • 安全用品(383)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(374)
  • 住設機器(374)
  • 防災用品(334)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(334)
  • トラック用品・パーツ(314)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(313)
  • テープ(289)
  • 自転車部品(289)
  • 手袋(249)
  • ヘルスケア(243)
  • フォークリフト・産機・建機用品(223)
  • 測量用品(土木/建設)(219)
  • 救急・衛生(219)
  • 塗料(215)
  • 防犯用品(215)
  • 洗剤・除去剤(213)
  • 安全保護具(213)
  • タイヤ・足回り(207)
  • はんだ関連・静電気対策用品(200)
  • エンジン工具(190)
  • 整備工具・収納(187)
  • クリーンルーム用品(162)
  • 自動車用オイル・ケミカル(145)
  • 農具(144)
  • トラック輸送・安全用品(128)
  • 接着剤・補修材(114)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(105)
  • スプレー・オイル・グリス(104)
  • 理美容(97)
  • バッテリー・電装(91)
  • 洗車・清掃(79)
  • 鈑金・塗装(77)
  • 測定関連サービス(66)
  • 完成車(63)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(62)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(55)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • マスク(29)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)

「4.5」の検索結果

関連キーワード
250,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 花王マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用花王(104件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。 ●除菌※・ウイルス除去※*もできる。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。使用場所厨房・ホール液性アルカリ性シリーズマジックリン
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) アズマ工業高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄)アズマ工業
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
吹き抜けや2階の窓など、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄に、専用ヘッド3種がついた4点セット。 柄にヘッドを取り付けて使用します。 つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。 つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。 つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本! ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。 軽くてさびにくいアルミ製。 セットのヘッドは、窓ガラス用ワイパー「ガラスワイパージャンボ」・静電気で埃を取る「エレキャッチ自在」・拭き掃除ワイパー「高所ワイパー」の3種。 「エレキャッチ自在」「高所ワイパー」は角度調節が可能。清掃面に合わせてしっかりお掃除できます。 高所ワイパー(LL596)を取り付ける場合は、伸縮柄とつなぎ柄を連結せず、伸縮柄のみ・またはつなぎ柄のみをご使用下さい。連結すると、ヘッドの清掃面に力が伝わりにくくお掃除しにくい場合があります。 ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596、アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
材質柄/アルミ、ガラスワイパー/ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン・ウレタンフォーム、エレキャッチ自在/ポリプロピレン・ABS樹脂、高所ワイパー/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール・EVA樹脂・ポリエステル・ナイロン全長(cm)【ヘッド】エレキャッチ自在/40~50拭き幅(cm)【ヘッド】ガラスワイパージャンボ/33、高所ワイパー/30柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60繰り返し・詰め替え対応
液体ビック 無蛍光・無香料 4.5kg 業務用 花王液体ビック 無蛍光・無香料 4.5kg 業務用花王
3,798税込4,178
1個(4.5kg)
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 無蛍光・無香料 抗菌 抗ウイルス すすぎ1回
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤・香料 未配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素使用量水30 Lに対して、30 g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMCanon
46,980税込51,678
1個
当日出荷
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
当日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40アズワン品番64-2272-09六角シャンク径(Φmm)6.35
超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬フラット Φ4.5Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
37,800税込41,580
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:63全長:875質量(kg)4.5
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 8 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
吸着力(N)11エスコ品番EA781EF-12外径(Φmm)(ネジ受け部)6ねじ寸法M3
4.5 ton/M24x37mm ロードリング エスコ4.5 ton/M24x37mm ロードリングエスコ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)寸法(mm)C:54、E:67、F:18質量(kg)1.4使用荷重(t)4.5
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0458質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kgアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用 花王液体ビック バイオ酵素 4.5kg 業務用花王
3,798税込4,178
1個(4.5kg)
当日出荷
〔洗たく用洗剤〕 油、ドリップ、皮脂もスッキリ! 抗菌 抗ウイルス 洗たく槽防カビ 酵素配合 すすぎ1回OK コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
用途綿・麻・合成繊維用仕様蛍光剤配合成分界面活性剤【19%,高級アルコール系(非イオン)】、Ph調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤形状液体液性弱アルカリ性使用量水30Lに対して、30g〔キャップ約1杯+1/2杯〕(汚れに応じて適宜増減する)関連資料製品SDS(0.37MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品適合用途コック服、ダスター、タオル、肌着など
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル StarTech.com4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし シバセ工業4.5mm×18cmストロー ストレート包装なしシバセ工業(4件のレビュー)
859税込945
1箱(1000本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途アイスコーヒー用
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空 エスコ1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空エスコ
9,520税込10,472
1本
当日出荷
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500アズワン品番64-7850-23
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルシール 30X42X4.5( 91201GB4691 ホンダオイルシール 30X42X4.5( 91201GB4691ホンダ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-GB4-691
PCワイヤ Φ32mm×4.5m アサダPCワイヤ Φ32mm×4.5mアサダ
66,980税込73,678
1本
当日出荷
アズワン品番64-6752-18
ディープソケット4.5mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット4.5mmS.E.K.(スエカゲツール)
399税込439
1個
当日出荷
二面幅(mm)4.5トラスコ品番853-1306
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコムモニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kgエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
欠品中
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入GROVE
3,298税込3,628
1個(200本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約200本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x65mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5Mバンドー化学(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)15.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73
ダストシール 27X40X4.5 91251KGH902 ホンダダストシール 27X40X4.5 91251KGH902ホンダ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番91251-KGH-902主な適合車種(ホンダ)GROM
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入GROVE
1,398税込1,538
1個(100本)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x45mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
シ-ル,4.5X10X8  09289-04002 スズキシ-ル,4.5X10X8 09289-04002スズキ(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09289-04002
(91259)ダストシール 10X16X4.5 ホンダ(91259)ダストシール 10X16X4.5ホンダ(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
全自動洗濯機4.5kg AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kgAQUA(旧:ハイアールアジア)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
質量(kg)25容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上勝手【排水口】右・左(2方向)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽運転音(dB)【洗い】35【脱水】47ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60消費電力量(Wh)88運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
廃油処理パック4.5L MYST廃油処理パック4.5LMYST
399税込439
1個
欠品中
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)4.5危険物の類別非危険物
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5Mバンドー化学
519税込571
1本
当日出荷から59日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)6.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
関連キーワード
...