カテゴリ

  • オフィス家具(23,296)
  • メカニカル部品(1,414)
  • パソコン/周辺機器(1,079)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(811)
  • 制御機器(648)
  • 空調・電設資材(607)
  • 店舗什器・備品(524)
  • FA担当者のオススメ新商品(493)
  • 保管用品(465)
  • 厨房用品(389)
  • バイク部品(378)
  • 科学研究・開発用品(358)
  • 物流用品(307)
  • 照明(294)
  • 梱包用品(293)
  • 電動工具(259)
  • 自動車純正部品(249)
  • 家電(241)
  • 医療(234)
  • 建築金物(225)
  • 清掃用品(173)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(169)
  • 介護用品(144)
  • 測定用品(136)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(135)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 農業・園芸資材(122)
  • 防災用品(115)
  • 日用品(104)
  • 安全標識(102)
  • 卓上消耗品(97)
  • 住設機器(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 事務用品(77)
  • 作業工具(64)
  • 切削工具(62)
  • バイク純正部品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 電気材料(52)
  • バッテリー・電装(50)
  • カー用品(49)
  • 安全用品(46)
  • 学童・教育用品(45)
  • 農業機械(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 溶接用品(32)
  • 救急・衛生(30)
  • 作業服(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • トラック純正部品(27)
  • 安全保護具(25)
  • 機構部品(24)
  • 自転車部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 防犯用品(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 完成車(20)
  • 縫製用品(19)
  • エンジン工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • テープ(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗料(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「400w」の検索結果

関連キーワード
34,845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付セキ[縫製用品](4件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバータ400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER400W電動式ノコギリBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)DC/ACインバータ 400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70ランプ効率(Lm/W)100防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)400全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約9.6周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色光源LEDチップ×800個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSパラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)400WソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
639税込703特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯400W相当LED高天井用照明器具マキテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ岩崎電気
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20000光色昼白色(5000K)
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) 工進船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)工進
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ作新工業
9,498税込10,448
1巻
5日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
しかくい電気ストーブ 400W ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400Wユアサ(ユアサプライムス)
4,290税込4,719
1台
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4消費電力(W)400スイッチ転倒オフあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1出力切替2段階(200W/400W)
ミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450ml テスコムミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450mlテスコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。 400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。 水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。 ※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。 作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。 使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。 中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 ボトルは安心のBPAフリーです。 シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く タンブラーボトルは食洗機に対応しています。 ※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。 ※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。 ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) ※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915)付属品タンブラーフタ材質ABS質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー)グレー容量(mL)450電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360ボトル容量(mL)(定格)600保証期間1年間定格時間2分動作/30分休止食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99
フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 400WTRUSCO
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から93日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ岩崎電気
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)23000
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
189,800税込208,780
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック高天井器具LGH400W広角東芝ライテック
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
赤外線ランプ 400W 三商赤外線ランプ 400W三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
高圧ナトリウムランプ400W 岩崎電気高圧ナトリウムランプ400W岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ岩崎電気
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.3仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ岩崎電気
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)2.7kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20300アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ岩崎電気
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
ハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応 テスコムハンドブレンダー 離乳食 スムージー 1台6役 氷も砕ける ハンドミキサー 400W ボトル食洗器対応テスコム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ハイパワーと速度コントロールで、仕上がりと食感を自在に操り、下ごしらえを短時間で効率化。できたてのおいしい瞬間が増え、毎日の調理がぐっとレベルアップするから、料理をもっと楽しめます。つぶす・まぜる・砕く・きざむ・おろす・泡立てるの「1台6役」。パワフルで多機能なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーの「つぶす・まぜる・砕く」調理でスムージーやポタージュ、スープ作りがより簡単に。400Wのハイパワーモーターと、縦刃で大きな食材を砕き横刃でなめらかに整える4枚刃を採用。硬い氷や冷凍果実にも対応し、フローズンスムージーやシェイク、スムージーボウルなどの冷たいメニューまで本格的に楽しめます。さらにトマトソースやドレッシングもムラなく攪拌でき、仕上がりの質が上がります。 ブレンダーは氷をしっかり砕けるので、材料を入れて簡単にひんやりしたスムージーやフローズンドリンクが作れます。速度コントロールを使えば、シャリッとした氷感からとろりとなめらかな口当たりまで思いどおりに調節可能。自宅で手軽に、甘さや濃さ、トッピングまで自分好みに仕上げた”カフェ級の一杯”を楽しめます。 氷は家庭用冷蔵庫の製氷機能で作った2.5cm角以下の角氷を100g以下で使用し、氷の分量(重さ)より多い分量の液体を入れ、ブレンドカップを使用してください。 ブレンダーなら、冷凍果実を使って季節を問わず苺やマンゴー、ブルーベリーなどの濃厚なドリンクやデザートが簡単に作れます。牛乳やヨーグルト、ジュースなど少量の液体を加えるだけで、素材の冷たさと甘みをいかしたコクのある一杯に。冷凍果実は冷凍庫に常備しておけば必要な分だけ取り出して使えるので、思い立ったときにいつでも楽しめます。 冷凍果実は2.5cm角以下のものを10個以下で使用し、100ml以上の液体を入れ、ブレンドカップを使用してください。 チョッパーなら、手間のかかるみじん切りもあっという間に均一に仕上がります。専用ボトルに材料を入れて、そのまますばやく処理できます。 両面おろし刃で粗さを選べるので、鬼おろしから細かいおろし、長芋のとろろまで、好みの食感に仕上げられます。 バルーンビーターで生クリームのホイップもスピーディーに。メレンゲ作りもでき、お菓子作りの幅が広がります。 食材の状態や仕上がりの好みに合わせて速度を調節することで、狙いの食感に。高速でブレンドすると細かくなめらかに、低速では砕き過ぎを防いで粗めに仕上げ、風味と食感を保てます。本体上面のつまみを回して、好みの速度を無段階に調節できます。 効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cmくらいの量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。 容量700mlの目盛り付き専用ブレンドカップを付属。材料を量ってそのままブレンドでき、分量確認から仕上げまでスムーズに作れます。 握りやすい、くびれのあるグリップ形状を採用。人差し指と中指が自然に届くスイッチは軽い力で押しやすく、作業効率が向上します。上のスイッチ(MANUAL)は調節した速度で、下のスイッチ(TURBO)は最大速度で動作します。 ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどのアタッチメントは食器洗い乾燥機に対応していて、後片付けも簡単です。 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとエラー音でお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。 動作が停止した場合は、電源プラグをコンセントから抜き、30分以上休ませてから使用してください。 調理中に片手がふさがっているときや、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に抜くことができます。 約1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。 使わないときはクイックコードバンドで電源コードをすっきりまとめることができます。 ブレンダー(つぶす・まぜる・砕く)で使えない材料:肉/魚/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】市販の氷/2.5cm角を超える自家製の氷/冷凍した食材(2.5cm角以下の冷凍果実以外)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)/かぼちゃのマッシュなど ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜる ブレンダーの定格時間:1分 チョッパー(きざむ)で使えない材料:スジ肉/水分の多いもの(果物など)/液体/パン・ホットケーキなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ/いちょういも/山いも/つくねいも/やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいもなど)/かぼちゃのマッシュなど チョッパーの定格時間:1分 両面おろし刃で使えない材料:【固いもの・ねばりけの強いもの】山いも/つくねいも/やまといもなど うまくおろせないもの:玉ねぎ 両面おろし刃の定格時間:2分 ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン・ホットケーキなどの生地 十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム、全卵 ビーターの定格時間:3分仕様【部品・消耗品】ブレンダー(TA035660)、ブレンドカップ(501753)、チョッパーボトル(501757)、チョッパー(501758)、ボトルフタ(TA035677)、両面おろし刃(501760)、円板軸(501761)、ビーター(501762)、ビーターアダプター(TA035684)付属品ブレンダー、ブレンドカップ、ビーター、チョッパー、両面おろし刃、取扱説明書使用方法【海外使用】×ブラック容量ブレンドカップ質量(g)約720(本体+ブレンダー)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400スイッチ電源スイッチコード長さ(m)約1.7対応【食洗機】○(ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、円板軸、両面おろし刃、ビーターのみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)63×64×351(ブレンダー付き)プラグ【ラク抜きプラグ】○保護装置○(過負荷保護機能)保証期間1年間定格時間ブレンダー(つぶす・まぜる・砕く)防水性×
XP Power スイッチング電源 12V dc 33.3A 400W FCM400PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 33.3A 400W FCM400PS12XP POWER
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6質量(g)800奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)33.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77消費電力(W)400コード長さ(m)約2全光束(Lm)約42000入力電圧(V)AC85~265芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120
インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
XP Power スイッチング電源 24V dc 16.6A 400W FCM400PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 16.6A 400W FCM400PS24XP POWER
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)16.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数1
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
2,088税込2,297
1台
翌々日出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら