カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- トラック純正部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- いすゞ自動車(4)
- RS PRO(3)
- 内田洋行(2)
- スズキ(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- アイトス(2)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(2)
- 日野自動車(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- FPC(1)
- アイゼン(1)
- アラム(1)
- ニシキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4121-05」の検索結果

パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
バルブ S25 12V15W
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考S2512V15W部品名称バルブ S25 12V15W図解NoSSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45A、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40
パスカラート PA1412(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、長さ 450 mm のケーブル(ワイヤサイズ 2仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-12
ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリ
S.I.C.(SHINDO)(2件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171巻(50m)7日以内出荷から8日以内出荷3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム
パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用
インパクト用ピン PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥719税込¥7911パック(10個)欠品中仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥5,798税込¥6,3781個(500g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4121
アイトス¥4,998税込¥5,4981着3日以内出荷軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。 帯電防止規格JIS T8118 適合 シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)制電ストレッチリップ ポリエステル100
長袖スタンドカラーフリルブラウス HCB4121
アイトス¥3,698税込¥4,0681着3日以内出荷素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 首元フリルとスタンドカラーが洗練された印象の長袖ブラウス。機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚素材フルダルトリコット ポリエステル100%
ミーリングカッター チェイス12ミル
テグテックジャパン¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
インパクト コンビソケット セット
FPC¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から5日以内出荷インパクトコンビソケットのセットです。付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)205×115×90