カテゴリ

  • 物流用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「425e 100」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN

    ハンマーキャスター
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスター

    キャスター 420ER・415ER

    ハンマーキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)32軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Facom Side 全体長さ:110 mm, 425.E FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm, 425.E

    FACOM
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    7日以内出荷
    モデルナンバー = 425.E。切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。ジョー長さ = 13mm
    全長(mm)110
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
    型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
    型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm ハンマーキャスター

    E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-3958質量(g)492材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻き取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • イージーロック 65径キャスター用 ユーエイキャスター

    イージーロック 65径キャスター用

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    トラスコ品番809-3451穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)67×103取付座A×B(mm)105×135最高高さ(mm)90最低高さ(mm)75ストロークS(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応適正取付高H(mm)85
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。
    形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • バンコードエンドレス#480 Φ2 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ2

    バンドー化学(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷